EXAIR Vacuum Conveyor Kit
stil | Model | Hava tüketimi | Hava girişi | Hortum Boyutu | Dia İçinde. | Dış Çap. | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 152075 | 26 scfm | 1 / 4 "NPT | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1.88 " | 3.880 " | €833.81 | |
A | 152100 | 35 scfm | 1 / 4 "NPT | 1" | 3 / 4 " | 2.13 " | 3.880 " | €894.39 | |
A | 152125 | 49 scfm | 1 / 4 "NPT | 1.25 " | 1" | 2.38 " | 3.880 " | €1,020.22 | |
A | 152150 | 55 scfm | 3 / 8 "NPT | 1.5 " | 1.25 " | 2.75 " | 4.38 " | €1,070.24 | |
A | 152200 | 75 scfm | 3 / 8 "NPT | 2" | 1.75 " | 3.25 " | 4.38 " | €1,271.59 |
Vakum Konveyör Kiti
Exair sertleştirilmiş çelik alaşımlı hava konveyör kitleri, onları güçlü bir taşıma sistemine dönüştürmek için sıhhi tesisat boru bağlantılarına rahatça takılır. Aşındırıcı artıklar, kaplamalar ve toplu haldeki diğer malzemelerden kaynaklanan aşınmaya direnen sağlam alaşımlı yapıya sahiptirler. Bu konveyör kitleri, dişli bir hat VAC, montaj braketleri, bir filtre ayırıcı ve bir basınç regülatörü içerir. 26, 35, 49, 55 ve 75 scfm hava tüketimi seçenekleri mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Merdiven Çıkma El Arabaları
- Tahliye Tapaları
- Sight Fişler
- Tüp Kelepçeleri
- Lens Temizleme İstasyonları
- Anahtarlar
- Fırçalar Silindirler ve Tepsiler
- Zımbalar, Tackler ve Aksesuarlar
- Terminal Blokları
- donanım
- LYON Ek Raf Seviyesi
- AEROQUIP Sıkma, Dişi JIC Döner Hidrolik Hortum Bağlantısı
- WALTER TOOLS F4038 Kirpi freze kesicisi
- MILLER BY HONEYWELL Python Tam Vücut Koşum Takımı
- BANJO FITTINGS Altıgen Başlı Vida Cıvatası
- SPEARS VALVES Diskli Kelebek Vana CPVC Gerçek Lug Vana Revizyon Kitleri, FKM
- SPEARS VALVES PVC Program 80 Montaj 30 Derece Dirsekler, Soket x Soket
- SIEVERT Gaz Hortumları
- PARLEC Sıkıcı Uzantılar
- VESTIL DRUM Serisi Çok Amaçlı Davul Taşıyıcıları