Exair 152125 | Hava Konveyörü Çelik Alaşımlı 1.25 İnç 49 Cfm | 6khl7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXAIR 152125 Hava Konveyör Çelik Alaşımlı 1.25 İnç 49 Cfm | AE9LAD 6KHL7

EXAIR 152125 Hava Konveyörü Çelik Alaşımı 1.25 İnç 49 Cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9LAD Model: 152125Çapraz Referans: 6KHL7
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
€1,020.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ağır Hizmet Tipi Hava Konveyör Kiti
Hava tüketimi49 scfm
Hava girişi1 / 4 "NPT
Hortum Boyutu1.25 "
Dia İçinde.1"
MalzemeSertleştirilmiş Çelik Alaşım
Dış Çap.2.38 "
Uzunluk3.880 "
basınç Aralığı20 - 250 psi
Sıcaklık Değerlendirme400 Derece F
Vakum-83 inç H2O

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.93
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)26.16
Gemi genişliği (cm)26.42
HS kodu8428200010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava tüketimiHava girişiHortum BoyutuDia İçinde.Dış Çap.UzunlukÜcret
EXAIR 152075 Hava Konveyör Çelik Alaşımlı 3/4 İnç 26 Scfm | AE9KZZ 6KHL3 15207526 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "1.88 "3.880 "€833.81
EXAIR 152100 Hava Konveyör Çelik Alaşımlı 1 İnç 35 Scfm | AE9LAB 6KHL5 15210035 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "2.13 "3.880 "€894.39
EXAIR 152150 Hava Konveyör Çelik Alaşımlı 1.5 İnç 55 Scfm | AE9LAF 6KHL9 15215055 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "€1,110.77
EXAIR 152200 Hava Konveyör Çelik Alaşımlı 2 İnç 75 Scfm | AE9LAH 6KHN1 15220075 scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "3.25 "4.38 "€1,319.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXAIR 152125 Hava Konveyörü Çelik Alaşımı 1.25 İnç 49 Cfm
€1,020.22 / Adet