Excelon 4106710-6742 | Boru Esnek Pvc 7/16inod Şeffaf 100 Feet | 4vuv5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXCELON 4106710-6742 Boru Esnek Pvc 7 / 16inod Şeffaf 100 Ayak | AD9YVX 4VUV5

EXCELON 4106710-6742 Hortum Esnek Pvc 7/16 inç Şeffaf 100 Ayak

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9YVX Model: 4106710-6742Çapraz Referans: 4VUV5
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
€103.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
Viraj Yarıçapı3 / 4 "
RenkTemizle
SertlikKıyı A: 60
Dia İçinde.1 / 4 "
uzunluk100ft.
MalzemePVC
Maks. Basınç49 PSI
Dış Çap.7 / 16 "
SAE veya MetrikSAE
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 160 Derece F
Gerilme direnci1900 psi
TipEsnek
Duvar Kalınlığı3 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.69
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)35.81
HS kodu3917320010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelViraj YarıçapıDia İçinde.Maks. BasınçDış Çap.Duvar KalınlığıÜcret
EXCELON 410210A-6742 Boru Esnek Pvc 1 / 4inod Şeffaf 100 Ayak | AD9YVU 4VUU8 410210A-67423 / 8 "1 / 8 "62 PSI1 / 4 "1 / 16 "€54.84
EXCELON 4102310-6742 Boru Esnek Pvc 5/16inod Şeffaf 100 Feet | AD9YVV 4VUV2 4102310-67425 / 8 "3 / 16 "45 psi5 / 16 "1 / 16 "€58.62
EXCELON 410610-6742 Boru Esnek Pvc 3 / 8inod Şeffaf 100 Ayaklar | AD9YVW 4VUV4 410610-67421"1 / 4 "36 psi3 / 8 "1 / 16 "€65.15
EXCELON 411210-6742 Boru Esnek Pvc 1 / 2inod Şeffaf 100 Ayak | AD9YVY 4VUV8 411210-67421.75 "3 / 8 "26 psi1 / 2 "1 / 16 "€92.09
EXCELON 4112110-6742 Hortum Esnek Pvc 9 / 16inod Şeffaf 100 Ayak | AD9YVZ 4VUW1 4112110-67421.375 "3 / 8 "36 psi9 / 16 "3 / 32 "€144.40
EXCELON 4112210-6742 Boru Esnek Pvc 5 / 8inod Şeffaf 100 Ayaklar | AD9YWA 4VUW2 4112210-67421.125 "3 / 8 "45 psi5 / 8 "1 / 8 "€199.78
EXCELON 411810-6742 Hortum Esnek Pvc 5 / 8inod Şeffaf 100 Ayak | AD9YWB 4VUW4 411810-67422.875 "1 / 2 "20 psi5 / 8 "1 / 16 "€130.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXCELON 4106710-6742 Hortum Esnek Pvc 7/16 inç Şeffaf 100 Ayak
€103.14 / Adet