FABORY Kapak Somunları
stil | Model | Konu Derinliği | Temel malzeme | Dia./Thread Boyutu | Konu Türü | Dairelerde genişlik | Bağlantı Elemanı Kaplaması | Bitiş | sınıf | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M16510.030.0001 | 2.5 mm | Çelik | M3x0.5 | metrik | 5.5 mm | Çinko kaplamalı | Çinko kaplamalı | Sınıf 6 | €72.07 | TEKLİF TALEBİ
|
B | L16510.050.0001 | 4.0 mm | Düşük Karbonlu Çelik | M5x0.8 | metrik | 8.0 mm | Çinko kaplamalı | Çinko kaplamalı | Sınıf 6 | €534.55 | TEKLİF TALEBİ
|
C | M51400.050.0001 | 4.0 mm | Paslanmaz çelik | M5x0.8 | Metrik Kaba | 8.0 mm | Sade | Sade | Puanlanmamış | €11.61 | TEKLİF TALEBİ
|
D | L51400.050.0001 | 4.0 mm | Paslanmaz çelik | M5x0.8 | Metrik Kaba | 8.0 mm | Sade | Sade | Puanlanmamış | €483.92 | TEKLİF TALEBİ
|
E | M51400.060.0001 | 5.0 mm | Paslanmaz çelik | M6x1 | Metrik Kaba | 10.0 mm | Sade | Sade | Puanlanmamış | €18.63 | TEKLİF TALEBİ
|
F | L16510.060.0001 | 5.0 mm | Çelik | M6x1 | metrik | 10.0 mm | Çinko kaplamalı | Çinko kaplamalı | Sınıf 6 | €154.60 | TEKLİF TALEBİ
|
G | M16510.060.0001 | 5.0 mm | Çelik | M6x1 | metrik | 10.0 mm | Çinko kaplamalı | Çinko kaplamalı | Sınıf 6 | €29.55 | TEKLİF TALEBİ
|
H | M51400.080.0001 | 6.5 mm | Paslanmaz çelik | M8x1.25 | Metrik Kaba | 13.0 mm | Sade | Sade | Puanlanmamış | €22.11 | TEKLİF TALEBİ
|
I | L51400.080.0001 | 6.5 mm | Paslanmaz çelik | M8x1.25 | Metrik Kaba | 13.0 mm | Sade | Sade | Puanlanmamış | €504.32 | TEKLİF TALEBİ
|
J | L16510.080.0001 | 6.5 mm | Çelik | M8x1.25 | metrik | 13.0 mm | Çinko kaplamalı | Çinko kaplamalı | Sınıf 6 | €614.73 | TEKLİF TALEBİ
|
K | M51400.100.0001 | 8.0 mm | Paslanmaz çelik | M10x1.5 | Metrik Kaba | 17.0 mm | Sade | Sade | Puanlanmamış | €32.53 | TEKLİF TALEBİ
|
L | L16510.100.0001 | 8.0 mm | Düşük Karbonlu Çelik | M10x1.5 | metrik | 17.0 mm | Çinko kaplamalı | Çinko kaplamalı | Sınıf 6 | €270.14 | TEKLİF TALEBİ
|
M | L16510.120.0001 | 10.0 mm | Düşük Karbonlu Çelik | M12x1.75 | metrik | 19.0 mm | Çinko kaplamalı | Çinko kaplamalı | Sınıf 6 | €282.55 | TEKLİF TALEBİ
|
N | M51400.120.0001 | 10.0 mm | Paslanmaz çelik | M12x1.75 | Metrik Kaba | 19.0 mm | Sade | Sade | Puanlanmamış | €34.13 | TEKLİF TALEBİ
|
O | L51400.120.0001 | 10.0 mm | Paslanmaz çelik | M12x1.75 | Metrik Kaba | 19.0 mm | Sade | Sade | Puanlanmamış | €581.93 | TEKLİF TALEBİ
|
P | L16510.140.0001 | 11.0 mm | Düşük Karbonlu Çelik | M14x2 | metrik | 22.0 mm | Çinko kaplamalı | Çinko kaplamalı | Sınıf 6 | €282.55 | TEKLİF TALEBİ
|
Q | M51400.160.0001 | 13.0 mm | Paslanmaz çelik | M16x2 | Metrik Kaba | 24.0 mm | Sade | Sade | Puanlanmamış | €28.58 | TEKLİF TALEBİ
|
R | L16510.200.0001 | 16.0 mm | Düşük Karbonlu Çelik | M20x2.5 | metrik | 30.0 mm | Çinko kaplamalı | Çinko kaplamalı | Sınıf 6 | €416.18 | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Freze Bıçakları
- Gözlük Tutucular
- Çubuk Kaynakçılar
- Kaynak Battaniyeleri Perde ve Ekranlar
- Kurutucular İçin Yedek Kurutucu
- Fan Kanatları ve Pervaneler
- Parçaları
- Tesisat Hortumları
- Hidrolik Aletler
- Yağ ve Gazyağı Isıtıcıları ve Aksesuarları
- EDSAL Tezgâh
- KISSLER & CO İplik Sızdırmazlık Bandı
- HALLOWELL Depolama Dolabı, Clearview Kapı
- BAW PLASTICS Mağaza Zarfı, Floresan Yeşil
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Basınç Hattı Filtreleri, Hasır, 250 Mikron, Viton Conta
- EATON G Serisi Faz Arası Bariyerler
- MARTIN SPROCKET Simplex Konik Burçlu Metrik Makaralı Zincir Dişlileri, 32B-1 Zincir Numarası
- MI-T-M Yağ keçeleri
- SMC VALVES Vv5Qc41 Serisi Manifoldu