FABORY L51400.050.0001 Başlıklı Somun, M5-0.80 Diş Boyutu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Başlık Somunu |
Temel malzeme | Paslanmaz çelik |
Dia./Thread Boyutu | M5x0.8 |
Bağlantı Elemanı Kaplaması | Sade |
Bitiş | Sade |
sınıf | Puanlanmamış |
Yükseklik | 10.0 mm |
Somun türü | Başlık Somunu |
Standart | DIN 1587 |
stil | Başlık Somunu |
Ölçüm Sistemi | metrik |
Konu Derinliği | 4.0 mm |
Konu Yönü | Sağ el |
Konu Türü | Metrik Kaba |
Dairelerde genişlik | 8.0 mm |
Menşe Ülkesi | Değişir |
PLATFORM | Model | Konu Derinliği | Temel malzeme | Dia./Thread Boyutu | Konu Türü | Dairelerde genişlik | Bağlantı Elemanı Kaplaması | Bitiş | sınıf | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L16510.050.0001 | 4.0 mm | Düşük Karbonlu Çelik | M5x0.8 | metrik | 8.0 mm | Çinko kaplamalı | Çinko kaplamalı | Sınıf 6 | €534.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
L16510.060.0001 | 5.0 mm | Çelik | M6x1 | metrik | 10.0 mm | Çinko kaplamalı | Çinko kaplamalı | Sınıf 6 | €154.60 | TEKLİF TALEBİ
| |
L16510.080.0001 | 6.5 mm | Çelik | M8x1.25 | metrik | 13.0 mm | Çinko kaplamalı | Çinko kaplamalı | Sınıf 6 | €614.73 | TEKLİF TALEBİ
| |
L16510.100.0001 | 8.0 mm | Düşük Karbonlu Çelik | M10x1.5 | metrik | 17.0 mm | Çinko kaplamalı | Çinko kaplamalı | Sınıf 6 | €270.14 | TEKLİF TALEBİ
| |
L16510.120.0001 | 10.0 mm | Düşük Karbonlu Çelik | M12x1.75 | metrik | 19.0 mm | Çinko kaplamalı | Çinko kaplamalı | Sınıf 6 | €282.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
L16510.140.0001 | 11.0 mm | Düşük Karbonlu Çelik | M14x2 | metrik | 22.0 mm | Çinko kaplamalı | Çinko kaplamalı | Sınıf 6 | €282.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
L16510.200.0001 | 16.0 mm | Düşük Karbonlu Çelik | M20x2.5 | metrik | 30.0 mm | Çinko kaplamalı | Çinko kaplamalı | Sınıf 6 | €416.18 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00