FABORY Metric Socket Flat Head Cap Screws
filtre
stil | Model | Temel malzeme | Dia./Thread Boyutu | Sürücü Boyutu | Bağlantı Elemanı Kaplaması | Bitiş | sınıf | Baş Dia. | Baş yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51060.160.0045 | Paslanmaz çelik | M16x2 | 10 mm | Sade | Sade | A2 | 30 mm | 7.5 mm | €29.96 | |
B | M51060.160.0035 | Paslanmaz çelik | M16x2 | 10 mm | Sade | Sade | A2 | 30 mm | 7.5 mm | €29.03 | |
C | M51060.160.0025 | Paslanmaz çelik | M16x2 | 10 mm | Sade | Sade | A2 | 30 mm | 7.5 mm | €36.37 | |
D | M51060.160.0040 | Paslanmaz çelik | M16x2 | 10 mm | Sade | Sade | A2 | 30 mm | 7.5 mm | €29.90 | |
E | M51060.160.0060 | Paslanmaz çelik | M16x2 | 10 mm | Sade | Sade | A2 | 30 mm | 7.5 mm | €38.21 | |
F | M07400.200.0050 | Çelik | M20x2.5 | 12 mm | Siyah oksid | Siyah oksid | Sınıf 10.9 | 36 mm | 8.5 mm | €30.79 | |
G | M07400.050.0035 | Çelik | M5x0.8 | 3 mm | Siyah oksid | Siyah oksid | Sınıf 10.9 | 10 mm | 2.8 mm | €23.10 | |
G | M07400.050.0035 | Çelik | M5x0.8 | 3 mm | Siyah oksid | Siyah oksid | Sınıf 10.9 | 10 mm | 2.8 mm | €17.46 | |
H | M07400.140.0070 | Çelik | M14x2 | 10 mm | Siyah oksid | Siyah oksid | Sınıf 10.9 | 27 mm | 7 mm | €20.70 | |
I | M07400.140.0080 | Çelik | M14x2 | 10 mm | Siyah oksid | Siyah oksid | Sınıf 10.9 | 27 mm | 7 mm | €28.09 | |
J | M07400.160.0025 | Çelik | M16x2 | 10 mm | Siyah oksid | Siyah oksid | Sınıf 10.9 | 30 mm | 7.5 mm | €32.12 | |
K | M07400.200.0040 | Çelik | M20x2.5 | 12 mm | Siyah oksid | Siyah oksid | Sınıf 10.9 | 36 mm | 8.5 mm | €28.28 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Jeneratör Transfer Anahtarları - Manuel
- İşleme Mengene Aksesuarları
- Kablo Destekleri
- Yağ Yakıcı Parçaları
- Nem Test Cihazları
- Mağaza Malzemeleri
- Tezgahlar ve Aksesuarlar
- Transformers
- Yemek Servisi Tek Kullanımlık Malzemeler ve Dağıtıcılar
- İnterkomlar ve Hoparlörler
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Deniz Kordon Setleri
- CHAPIN Memeler
- APPROVED VENDOR Tüp Kesici Kılavuzu
- DIXON Halkalar
- DIXON Eyer Hortum Rafları
- PARKER Minyatür Yüksek Hızlı Pnömatik Lojik Kontrol Vanaları
- MCR SAFETY Sarı/Yeşil, Turuncu/Gümüş, Güvenlik Yeleği
- KLEIN TOOLS Ayakkabı Kapak
- SPEARS VALVES CPVC Elektro Aktüatörlü Kompakt 2000 Küresel Vanalar, Dişli, EPDM
- BALDOR / DODGE Ağır Hizmet Kaldırma Çerçeveleri