FABORY Soket Başlı Vidalar
filtre
stil | Model | Temel malzeme | Dia./Thread Boyutu | Sürücü Boyutu | Bağlantı Elemanı Kaplaması | Bitiş | sınıf | Kafa Açısı | Baş Dia. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L51040.040.0016 | Paslanmaz çelik | M4x0.7 | 2.5 mm | Sade | Sade | A2 | - | 7 mm | €1,739.09 | |
B | L51050.060.0022 | Paslanmaz çelik | M6x1 | 5 mm | Sade | Sade | A2 | - | 10 mm | €306.74 | |
B | L51050.050.0050 | Paslanmaz çelik | M5x0.8 | 4 mm | Sade | Sade | A2 | - | 8 mm | €430.17 | |
B | L51050.120.0150 | Paslanmaz çelik | M12x1.75 | 10 mm | Sade | Sade | A2 | - | 18 mm | €285.69 | |
B | L51050.060.0010 | Paslanmaz çelik | M6x1 | 5 mm | Sade | Sade | A2 | - | 10 mm | €415.91 | |
B | L51050.060.0012 | Paslanmaz çelik | M6x1 | 5 mm | Sade | Sade | A2 | - | 10 mm | €299.58 | |
B | L51050.160.0030 | Paslanmaz çelik | M16x2 | 14 mm | Sade | Sade | A2 | - | 24 mm | €258.80 | |
C | U51130.007.0050 | Paslanmaz çelik | # 1-72 | 1 / 20 " | Sade | Sade | 18-8 | - | 0.125 " | €20.42 | |
D | U55050.012.0037 | Paslanmaz çelik | # 5-40 | 3 / 32 " | Sade | Sade | 316 | - | 0.2188 " | €54.76 | |
E | M51060.100.0035 | Paslanmaz çelik | M10x1.5 | 6 mm | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | A2 | 90 ° | 22.4 mm | €38.92 | |
B | L51050.060.0030 | Paslanmaz çelik | M6x1 | 5 mm | Sade | Sade | A2 | - | 10 mm | €274.98 | |
B | L51050.160.0050 | Paslanmaz çelik | M16x2 | 14 mm | Sade | Sade | A2 | - | 24 mm | €251.69 | |
F | L51030.050.0016 | Paslanmaz çelik | M5x0.8 | 3 mm | Sade | Sade | A2 | - | 9.5 mm | €849.63 | |
B | L51050.060.0040 | Paslanmaz çelik | M6x1 | 5 mm | Sade | Sade | A2 | - | 10 mm | €250.24 | |
D | U55050.012.0062 | Paslanmaz çelik | # 5-40 | 3 / 32 " | Sade | Sade | 316 | - | 0.2188 " | €76.11 | |
B | L51050.060.0045 | Paslanmaz çelik | M6x1 | 5 mm | Sade | Sade | A2 | - | 10 mm | €270.81 | |
E | M51060.100.0070 | Paslanmaz çelik | M10x1.5 | 6 mm | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | A2 | 90 ° | 22.4 mm | €55.26 | |
B | L51050.120.0075 | Paslanmaz çelik | M12x1.75 | 10 mm | Sade | Sade | A2 | - | 18 mm | €271.14 | |
A | M51040.080.0035 | Paslanmaz çelik | M8x1.25 | 5 mm | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | A2 | - | 13.0 mm | €33.04 | |
B | L51050.040.0035 | Paslanmaz çelik | M4x0.7 | 3 mm | Sade | Sade | A2 | - | 7 mm | €268.12 | |
B | L51050.100.0070 | Paslanmaz çelik | M10x1.5 | 8 mm | Sade | Sade | A2 | - | 16 mm | €247.49 | |
B | L51050.040.0018 | Paslanmaz çelik | M4x0.7 | 3 mm | Sade | Sade | A2 | - | 7 mm | €526.48 | |
B | L51050.100.0080 | Paslanmaz çelik | M10x1.5 | 8 mm | Sade | Sade | A2 | - | 16 mm | €241.21 | |
B | L51050.040.0020 | Paslanmaz çelik | M4x0.7 | 3 mm | Sade | Sade | A2 | - | 7 mm | €383.75 | |
B | L51050.040.0025 | Paslanmaz çelik | M4x0.7 | 3 mm | Sade | Sade | A2 | - | 7 mm | €349.68 | |
A | M51040.080.0040 | Paslanmaz çelik | M8x1.25 | 5 mm | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | A2 | - | 13.0 mm | €38.89 | |
B | L51050.100.0120 | Paslanmaz çelik | M10x1.5 | 8 mm | Sade | Sade | A2 | - | 16 mm | €340.52 | |
B | L51050.050.0035 | Paslanmaz çelik | M5x0.8 | 4 mm | Sade | Sade | A2 | - | 8 mm | €238.57 | |
B | L51050.120.0016 | Paslanmaz çelik | M12x1.75 | 10 mm | Sade | Sade | A2 | - | 18 mm | €340.23 | |
B | L51050.120.0020 | Paslanmaz çelik | M12x1.75 | 10 mm | Sade | Sade | A2 | - | 18 mm | €250.36 | |
B | L51050.050.0008 | Paslanmaz çelik | M5x0.8 | 4 mm | Sade | Sade | A2 | - | 8 mm | €531.92 | |
E | M51060.040.0006 | Paslanmaz çelik | M4x0.7 | 2.5 mm | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | A2 | 90 ° | 8.96 mm | €5.58 | |
B | L51050.120.0035 | Paslanmaz çelik | M12x1.75 | 10 mm | Sade | Sade | A2 | - | 18 mm | €213.41 | |
B | L51050.050.0025 | Paslanmaz çelik | M5x0.8 | 4 mm | Sade | Sade | A2 | - | 8 mm | €355.29 | |
B | L51050.120.0060 | Paslanmaz çelik | M12x1.75 | 10 mm | Sade | Sade | A2 | - | 18 mm | €225.44 | |
A | M51040.100.0016 | Paslanmaz çelik | M10x1.5 | 7 mm | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | A2 | - | 16.0 mm | €42.75 | |
B | L51050.160.0100 | Paslanmaz çelik | M16x2 | 14 mm | Sade | Sade | A2 | - | 24 mm | €250.95 | |
B | L51050.100.0060 | Paslanmaz çelik | M10x1.5 | 8 mm | Sade | Sade | A2 | - | 16 mm | €248.13 | |
F | M51030.080.0025 | Paslanmaz çelik | M8x1.25 | 5 mm | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | A2 | - | 14.0 mm | €21.89 | |
F | M51030.080.0035 | Paslanmaz çelik | M8x1.25 | 5 mm | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | A2 | - | 14.0 mm | €24.24 | |
G | M51060.050.0014 | Paslanmaz çelik | M5x0.8 | 3 mm | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | A2 | 90 ° | 11.2 mm | €7.06 | |
E | M51060.050.0050 | Paslanmaz çelik | M5x0.8 | 3 mm | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | A2 | 90 ° | 11.2 mm | €19.29 | |
E | M51060.060.0045 | Paslanmaz çelik | M6x1 | 4 mm | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | A2 | 90 ° | 13.44 mm | €20.36 | |
E | M51060.060.0070 | Paslanmaz çelik | M6x1 | 4 mm | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | A2 | 90 ° | 13.44 mm | €30.71 | |
F | M51030.080.0030 | Paslanmaz çelik | M8x1.25 | 5 mm | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | A2 | - | 14.0 mm | €24.40 | |
H | M51030.060.0050 | Paslanmaz çelik | M6x1 | 4 mm | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | A2 | - | 10.5 mm | €27.56 | TEKLİF TALEBİ
|
F | M51030.080.0060 | Paslanmaz çelik | M8x1.25 | 5 mm | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | A2 | - | 14.0 mm | €49.63 | |
F | M51030.060.0025 | Paslanmaz çelik | M6x1 | 4 mm | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | A2 | - | 10.5 mm | €13.83 | |
F | M51030.060.0020 | Paslanmaz çelik | M6x1 | 4 mm | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | A2 | - | 10.5 mm | €7.56 | |
F | M51030.060.0016 | Paslanmaz çelik | M6x1 | 4 mm | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | A2 | - | 10.5 mm | €7.04 | |
D | U55050.012.0025 | Paslanmaz çelik | # 5-40 | 3 / 32 " | Sade | Sade | 316 | - | 0.2188 " | €44.73 | |
D | U55050.012.0050 | Paslanmaz çelik | # 5-40 | 3 / 32 " | Sade | Sade | 316 | - | 0.2188 " | €59.63 | |
D | U55050.012.0075 | Paslanmaz çelik | # 5-40 | 3 / 32 " | Sade | Sade | 316 | - | 0.2188 " | €83.02 | |
D | U55050.016.0087 | Paslanmaz çelik | # 8-32 | 9 / 64 " | Sade | Sade | 316 | - | 0.3125 " | €69.75 | |
F | M51030.080.0040 | Paslanmaz çelik | M8x1.25 | 5 mm | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | A2 | - | 14.0 mm | €39.23 | |
B | L51050.080.0140 | Paslanmaz çelik | M8x1.25 | 6 mm | Sade | Sade | A2 | - | 13 mm | €331.42 | |
B | L55050.040.0010 | Paslanmaz çelik | M4x0.7 | 3 mm | Sade | Sade | A4 | - | 7 mm | €901.07 | |
B | L51050.080.0012 | Paslanmaz çelik | M8x1.25 | 6 mm | Sade | Sade | A2 | - | 13 mm | €299.45 | |
B | L51050.160.0110 | Paslanmaz çelik | M16x2 | 14 mm | Sade | Sade | A2 | - | 24 mm | €300.73 | |
B | L55050.040.0012 | Paslanmaz çelik | M4x0.7 | 3 mm | Sade | Sade | A4 | - | 7 mm | €614.09 | |
B | L51050.160.0120 | Paslanmaz çelik | M16x2 | 14 mm | Sade | Sade | A2 | - | 24 mm | €313.39 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tiedown Aksesuarları
- Araba ve Kamyon Kapakları
- Tornavida Bit Takımı
- İkiz Tekerler
- Gömülebilir Gaz Boruları
- Kaplar ve Kaplar
- Püskürtücüler ve Yayıcılar
- süzgeçler
- Tehlikeli Yer Armatürleri
- Hidrolik Motorlar
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL Kapı Çıkış Alarmı
- BRADY Tehlike Etiketi
- ENPAC Dökülme Yastığı
- DAYTON V Kayışları, C Tipi
- VULCAN HART Üfleyici Kapak
- DURHAM MANUFACTURING Clearview Dolaplar, Çift Kapılı
- SPEARS VALVES PVC SMACNA Civata Model Kör Kanal Flanşları
- GREENLEE Aksesuar Kitleri
- ULTRATECH Ultra Dökülme Paleti, Çelik
- CONDOR Yüksek Görünürlüklü Yelek, File Polyester, X Şerit Desenli, Tekli, Turuncu