Fenner Drives | 12458vph6 | V-kayış kasnağı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FENNER SÜRÜCÜLER AFD12458 V Kayışlı Kasnak 5/8 Sabit 12.25 Dış Çap Naylon | AF2NBE 6VPH1

FENNER DRIVES AFD12458 V Kayış Kasnağı 5/8 Sabit 12.25 Dış Çap Naylon

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2NBE Modeli: AFD12458Çapraz Referans: 6VPH1
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
€88.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+V-kayış kasnak
4L, A veya AX Kayış Aralığı Çapı.12 "
4LA veya A Belt Pitch Dia.12 "
Delik Dia.5 / 8 "
Delik TipiSabit Delik
Burç GerekliHayır
İnşaatKonuştu
Mil Dia'ya uyar.5 / 8 "
Kama Boyutu0.187 "0.093 x"
MalzemeCam Takviyeli Naylon
Oluk Sayısı1
Dış Çap.12.25 "
Set Vidası DahilEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.71
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)31.24
Gemi genişliği (cm)31.24
HS kodu8483509040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel4L, A veya AX Kayış Aralığı Çapı.4LA veya A Belt Pitch Dia.Delik Dia.Mil Dia'ya uyar.Kama BoyutuDış Çap.Ücret
FENNER SÜRÜCÜLER AFD5958 V Kayışlı Kasnak 5/8 Sabit 5.75 Dış Çap Naylon | AF2NAK 6VPF3 AFD59585.5 "5.5 "5 / 8 "5 / 8 "0.187 "0.093 x"5.75 "€46.20
FENNER SÜRÜCÜLER AFD5934 V Kayışlı Kasnak 3/4 Sabit 5.75 Dış Çap Naylon | AF2NAL 6VPF4 AFD59345.5 "5.5 "3 / 4 "3 / 4 "0.187 "0.093 x"5.75 "€46.20
FENNER SÜRÜCÜLER AFD59100 V-kayışlı Kasnak 1 Sabit 5.75 Dış Çap Naylon | AF2NAM 6VPF5 AFD591005.5 "5.5 "1"1"0.250 "0.125 x"5.75 "€46.20
FENNER SÜRÜCÜLER AFD7458 V Kayışlı Kasnak 5/8 Sabit 7.25 Dış Çap Naylon | AF2NAN 6VPF6 AFD74587"7"5 / 8 "5 / 8 "0.187 "0.093 x"7.25 "€48.86
FENNER SÜRÜCÜLER AFD7434 V Kayışlı Kasnak 3/4 Sabit 7.25 Dış Çap Naylon | AF2NAP 6VPF7 AFD74347"7"3 / 4 "3 / 4 "0.187 "0.093 x"7.25 "€48.86
FENNER SÜRÜCÜLER AFD74100 V-kayışlı Kasnak 1 Sabit 7.25 Dış Çap Naylon | AF2NAQ 6VPF8 AFD741007"7"1"1"0.250 "0.125 x"7.25 "€48.86
FENNER SÜRÜCÜLER AFD8458 V Kayışlı Kasnak 5/8 Sabit 8.25 Dış Çap Naylon | AF2NAR 6VPF9 AFD84588"8"5 / 8 "5 / 8 "0.187 "0.093 x"8.25 "€51.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FENNER DRIVES AFD12458 V Kayış Kasnağı 5/8 Sabit 12.25 Dış Çap Naylon
€88.46 / Adet