FERNCO Boru Kaplinleri
stil | Model | Boru Boyutu İçin | Dia İçinde. | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | P1056-150 | 1-1/2" x 1-1/2" | 1-61 / 64 " | 3 27 / 64 " | €7.55 | |
B | P1056-150 / 125 | 1-1/2" x 1-1/4" | 1-61/64" x 1-41/64" | 3 27 / 64 " | €7.65 | |
A | P1056-125 | 1-1/4" x 1-1/4" | 1-41 / 64 " | 3 29 / 64 " | €7.30 | |
C | P1056-215 | 2 "x 1-1 / 2" | 2-27/64" x 1-53/64" | 3 33 / 64 " | €8.01 | |
A | P1056-22 | 2 "2 x" | 2-27 / 64 " | 3 29 / 64 " | €7.69 | |
D | P1056-32 | 3 "2 x" | 3-33/64" x 2-25/64" | 4" | €10.45 | |
A | P1056-33 | 3 "3 x" | 3-29 / 64 " | 3 63 / 64 " | €10.34 | |
E | P1056-075 | 3 / 4 "x 3 / 4" | 1-3 / 64 " | 2 25 / 64 " | €12.34 | |
F | P1056-43 | 4 "3 x" | 4-29/64" x 3-33/64" | 4" | €14.16 | |
A | P1056-44 | 4 "4 x" | 4-37 / 64 " | 4 1 / 64 " | €12.88 |
Boru Bağlantıları
Fernco stok kaplinleri havalandırma, atık imhası ve drenaj uygulamaları için aynı / farklı boyuttaki boruları / boruları bağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu kaplinler, mantar oluşumuna ve kimyasallara, kanalizasyon gazlarına ve ultraviyole ışınlara karşı hasara karşı direnç gösteren PVC yapıya sahiptir. Kurulum süresini en aza indirmek ve sızma ve sızmaya karşı güvenli pozitif sızdırmazlık sağlamak için 300 Serisi paslanmaz çelik kelepçelerle birlikte gelirler. 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2 x 1-1/2, 2, 3 x 2, 3, 4 x 3 ve 4/XNUMX için mevcut olan bu stok kaplinlerin geniş yelpazesi arasından seçim yapın XNUMX inç boru boyutları.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hava Tabancası Nozulları
- Taşınabilir Kordon
- Boru İzolasyon Sargısı
- Ayaklı Fan Motorları
- Hidronik Isıtıcı Elemanları
- tulum
- Otomotiv Elektrik
- DC Motorlar
- Laboratuvar Sarf Malzemeleri
- Torna Araçları
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS Renk Kodlu Tote Kapaklar
- CALDWELL Sac Kaldırıcı
- AIR HANDLER Mini pileli
- DORMONT 10C Güvenlik Kalkanı Serisi Sarı Kaplamalı Paslanmaz Çelik Standart Gaz Konnektörleri
- SPEARS VALVES PVC Class 125 IPS Fabrikasyon Fitting Kapakları, Soket
- BEL-ART - SCIENCEWARE Sterilizasyon Tepsileri
- SPEEDAIRE Arka Flanş Montaj Kitleri
- MORSE CUTTING TOOLS Yekpare/Lehimli Aynalı Raybalar, 2655M Serisi
- GROVE GEAR EL Serisi, BMQ-D Stili, 826 Ebat, Alüminyum Sonsuz Dişli Redüktörler