Fernco P1056-44 | Esnek Kaplin 4-1/64 İnç Uzunluk | 4p011 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FERNCO P1056-44 Esnek Kaplin 4-1 / 64 İnç Uzunluk | AD9BDW 4P011

FERNCO P1056-44 Esnek Kaplin 4-1/64 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9BDW Modeli: P1056-44Çapraz Referans: 4P011
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
€13.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Esnek Bağlantı
Band Malzeme300 Paslanmaz Çelik
gövde MalzemesiElastomerik PVC
Boru Boyutu İçin4 "4 x"
Dia İçinde.4-37 / 64 "
uzunluk4 1 / 64 "
Maks. Basınç4.3 psi
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
DayanıklıKimyasallar, Ultraviyole Işınları, Mantar Büyümesi ve Normal Kanalizasyon Gazları

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)9.91
Gemi uzunluğu (cm)14.22
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru Boyutu İçinDia İçinde.uzunlukÜcret
FERNCO P1056-075 Esnek Kaplin 2-25 / 64 İnç Uzunluk | AC4EZJ 2ZJ91 P1056-0753 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 64 "2 25 / 64 "€12.73
FERNCO P1056-125 Esnek Kaplin 3-29 / 64 İnç Uzunluk | AD9BDM 4P003 P1056-1251-1/4" x 1-1/4"1-41 / 64 "3 29 / 64 "€7.30
FERNCO P1056-150 / 125 Esnek Kaplin 3-27 / 64 İnç Uzunluk | AD9BDN 4P004 P1056-150 / 1251-1/2" x 1-1/4"1-61/64" x 1-41/64"3 27 / 64 "€7.70
FERNCO P1056-150 Esnek Kaplin 3-27 / 64 İnç Uzunluk | AD9BDP 4P005 P1056-1501-1/2" x 1-1/2"1-61 / 64 "3 27 / 64 "€7.55
FERNCO P1056-215 Esnek Kaplin 3-33 / 64 İnç Uzunluk | AD9BDQ 4P006 P1056-2152 "x 1-1 / 2"2-27/64" x 1-53/64"3 33 / 64 "€8.01
FERNCO P1056-22 Esnek Kaplin 3-29 / 64 İnç Uzunluk | AD9BDR 4P007 P1056-222 "2 x"2-27 / 64 "3 29 / 64 "€8.39
FERNCO P1056-32 Esnek Kaplin, PVC, 3" x 2" Boru Boyutu, 4" Uzunluk | AD9BDT 4P008 P1056-323 "2 x"3-33/64" x 2-25/64"4"€10.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FERNCO P1056-44 Esnek Kaplin 4-1/64 İnç Uzunluk
€13.15 / Adet