FERNCO Esnek Kaplinler
Fernco esnek kaplinler, oluklu polietilen drenaj borularını PVC borulara bağlamak için üretilmiştir. Bu kurulumu kolay kaplinler, kanalizasyon, drenaj, atık ve havalandırma boruları için idealdir.
stil | Model | Boru Boyutu İçin | Dia İçinde. | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1070-66 | 6 "6 x" | 6-53/64" x 6-33/64" | 5 59 / 64 " | €81.99 | |
B | 1070-88 | 8 "8 x" | 9-49/64" x 8-27/64" | 5 45 / 64 " | €113.43 |
Esnek Kaplinler
Fernco esnek kaplinler, oluklu polietilen drenaj borularını PVC borulara bağlamak için tasarlanmıştır. Bu esnek kaplinler, 4.3 PSI'ye kadar basınçla çalışmak için hafif ancak dayanıklı elastomerik polivinil klorür yapıya ve sızdırmaz çalışma sağlamak için paslanmaz çelik bir banda sahiptir. Drenaj ve sulama sistemleri için idealdirler ve kimyasallara, mantar oluşumuna, kanalizasyon gazlarına ve UV ışınlarına karşı direnç sağlarlar. Bu esnek kaplinler, 6 x 6 inç ve 8 x 8 inç boru boyutları için mevcuttur. Raptor Supplies.
Özellikler
- Fernco kaplinlerinin boyutsal esnekliği, sızıntı ve sızıntıyı önlemek için sızdırmaz boru contaları sağlar.
- Bu kaplinler, farklı ebat ve malzemelerdeki boruları hızlı ve kolay bir şekilde bağlayabilir.
- Korozyonu önlemek için paslanmaz çelik kelepçelere sahiptirler ve kimyasallar, ultraviyole ışınları, mantar ve lağım gazlarının neden olduğu hasarlara karşı dayanıklı olması için sert elastomerik polivinil klorürden (PVC) yapılmıştır.
Standartlar ve Onaylar
- ASTM D5926
- CL-173
- CSA B602
Sık Sorulan Sorular
Bu kaplinler aşırı sıcaklıklara dayanabilir mi?
Fernco esnek kaplinler, -30 ila 140 derece Fahrenheit çalışma sıcaklığı aralığına sahiptir.
Bu kaplinlerin bantlarının yapımında hangi malzeme kullanılır?
Fernco, yüksek korozyon direnci sağlamak ve yüksek sıcaklıklara dayanmak için bu kaplinlerde bantlar yapmak için 300 paslanmaz çelik kullanır.
Bu kaplinler nasıl kurulur?
- Paslanmaz çelik kelepçeleri gevşetin.
- Esnek kaplini iki borunun spigot uçlarının üzerine kaydırın.
- Kelepçeleri 60 lb-inç torkla sıkın.
- Eklemi gizlemeden önce bir basınç testi yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Soğutucu Beslemeli Matkap Uçları
- Reflektörler Yedek Lensler
- Kare Eğimler ve Merdiven Ölçerler
- Atlama Kablosu
- Spektrum Analizörleri
- Rainwear
- Kaldırma Mıknatısları ve Vantuz Kaldırıcılar
- Beton Karıştırma ve Hazırlama
- Çekiçler ve Çarpıcı Aletler
- Laboratuvar Depolama ve Taşıma
- DAYTON Yükseltilmiş Gösterge Işıkları, 120VAC/DC
- RACO Kare kutu
- DAYTON Kaplamalı / Kaplamasız Kablolar
- DEVILBISS Yerçekimi Püskürtme Tabancası Adaptörü
- AME INTERNATIONAL Tekerlek Elcikleri
- NOTRAX Sanitop Deluxe Islak Hacim Paspasları
- THOMAS & BETTS LTEUS01B Serisi Esnek Metal Boru Ek Parçaları
- VESTIL CTRT Serisi Sandalye ve Masa Rafları
- BALDOR / DODGE Elastomerik D-Flex Tip J Flanş Kaplinleri
- BALDOR / DODGE XT40 Maden Hizmet Kanat Kasnakları