Fernco 1070-66 | Esnek Kaplin 5-59/64 İnç Uzunluk | 3hdd2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FERNCO 1070-66 Esnek Kaplin 5-59 / 64 İnç Uzunluk | AC9KTK 3HDD2

FERNCO 1070-66 Esnek Kaplin 5-59/64 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9KTK Model: 1070-66Çapraz Referans: 3HDD2
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
€81.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Esnek Bağlantı
Band Malzeme300 Paslanmaz Çelik
gövde MalzemesiElastomerik PVC
Boru Boyutu İçin6 "6 x"
Dia İçinde.6-53/64" x 6-33/64"
uzunluk5 59 / 64 "
Maks. Basınç4.3 psi
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
DayanıklıKimyasallar, Ultraviyole Işınları, Mantar Büyümesi ve Normal Kanalizasyon Gazları

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.13
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru Boyutu İçinDia İçinde.uzunlukÜcret
FERNCO 1070-88 Esnek Kaplin 5-45 / 64 İnç Uzunluk | AC9KTL 3HDD3 1070-888 "8 x"9-49/64" x 8-27/64"5 45 / 64 "€113.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FERNCO 1070-66 Esnek Kaplin 5-59/64 İnç Uzunluk
€81.99 / Adet