FLEXTECH Ağır Hizmet Radyatör Hortumu
stil | Model | Dia İçinde. | Dış Çap. | çalışma Basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | C40-100X36 | 1" | 1-13 / 32 " | 75 PSI | €52.19 | |
A | C40-150X36 | 1-1 / 2 " | 1-29 / 32 " | 62 PSI | €65.26 | |
A | C40-125X36 | 1-1 / 4 " | 1-21 / 32 " | 69 PSI | €62.27 | |
A | C40-112X36 | 1-1 / 8 " | 1-33 / 64 " | 75 PSI | €58.41 | |
A | C40-175X36 | 1-3 / 4 " | 2-5 / 32 " | 56 PSI | €76.09 | |
A | C40-162X36 | 1-5 / 8 " | 2-1 / 64 " | 62 PSI | €68.88 | |
A | C40-187X36 | 1-7 / 8 " | 2-17 / 64 " | 50 PSI | €78.72 | |
A | C40-138X36 | 1-13 / 32 " | 1-25 / 32 " | 69 PSI | €61.64 | |
A | C40-200X36 | 2" | 2-13 / 32 " | 50 PSI | €84.74 | |
A | C40-250X36 | 2-1 / 2 " | 2-29 / 32 " | 44 PSI | €96.17 | |
A | C40-225X36 | 2-1 / 4 " | 2-41 / 64 " | 44 PSI | €88.59 | |
A | C40-212X36 | 2-1 / 8 " | 2-33 / 64 " | 50 PSI | €85.56 | |
A | C40-275X36 | 2-3 / 4 " | 3-5 / 32 " | 37 PSI | €108.41 | |
A | C40-262X36 | 2-5 / 8 " | 3-1 / 64 " | 37 PSI | €102.83 | |
A | C40-287X36 | 2-7 / 8 " | 3-17 / 64 " | 31 PSI | €108.37 | |
A | C40-238X36 | 2-13 / 32 " | 2-25 / 32 " | 44 PSI | €92.35 | |
A | C40-300X36 | 3" | 3-13 / 32 " | 21 PSI | €107.35 | |
A | C40-350X36 | 3-1 / 2 " | 3-29 / 32 " | 18 PSI | €124.32 | |
A | C40-075X36 | 3 / 4 " | 1-5 / 32 " | 81 PSI | €45.65 | |
A | C40-087X36 | 7 / 8 " | 1-17 / 64 " | 81 PSI | €48.56 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Fıskiyeleri yıkayın
- Hassas Tornavida Setleri
- Cihaz Aksesuarlarından Çık
- Küresel Vana Bağlantı Adaptörleri
- Hızlı Bağlantı Kesme Torç Kaplinleri
- Elektrik kutuları
- Basma Düğmeleri
- Marşlar ve Kontaktörler
- Döşeme
- Yağ Soğutucuları
- DYNALON Polietilen Numune Kabı
- VIKAN Boru ve Tüp Fırça Sapı
- ALARM LOCK Çıkış Kapı Alarmı Gömme Silindir
- BURNDY Hat İçi Çoklu Tap Konnektörleri
- KINGSTON VALVES KN Serisi, Tamir Takımları
- Cementex USA Spor çantaları
- MEMPHIS GLOVE Deri Palmiye Eldivenleri
- LINN GEAR B Tipi Dişliler, 50 Zincir
- BALDOR / DODGE Tigear-2 Redüktörler Ayrı Girişli, Boyut 23
- WEG Pabuç Terminalleri