Flextech C40-125 X 36 | Ağır Hizmet Radyatör Hortumu 69 Psi 1-1/4in | 32wf61 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FLEXTECH C40-125 X 36 Ağır Hizmet Radyatör Hortumu 69 Psi 1-1 / 4in | AG3DHR 32WF61

FLEXTECH C40-125 X 36 Ağır Hizmet Radyatör Hortumu 69 Psi 1-1/4in

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3DHR Modeli: C40-125 X 36Çapraz Referans: 32WF61
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
€62.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ağır Hizmet Radyatör Hortumu
RenkMavi
Dia İçinde.1-1 / 4 "
uzunluk3ft.
Malzemesilikon
Dış Çap.1-21 / 32 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 350 Derece F
TipB Sınıfı Tüp
çalışma Basıncı69 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.65
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)91.44
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu4009410000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.Dış Çap.çalışma BasıncıÜcret
FLEXTECH C40-075 X 36 Ağır Hizmet Radyatör Hortumu 81 Psi 3/4 İnç Mavi | AG3DHM 32WF57 C40-075X363 / 4 "1-5 / 32 "81 PSI€45.65
FLEXTECH C40-087 X 36 Ağır Hizmet Radyatör Hortumu 81 Psi 7/8 İnç Mavi | AG3DHN 32WF58 C40-087X367 / 8 "1-17 / 64 "81 PSI€48.56
FLEXTECH C40-100 X 36 Ağır Hizmet Radyatör Hortumu 75 Psi 1 İnç Mavi | AG3DHP 32WF59 C40-100X361"1-13 / 32 "75 PSI€52.19
FLEXTECH C40-112 X 36 Ağır Hizmet Radyatör Hortumu 75 Psi 1-1 / 8in | AG3DHQ 32WF60 C40-112X361-1 / 8 "1-33 / 64 "75 PSI€58.41
FLEXTECH C40-138 X 36 Ağır Hizmet Radyatör Hortumu 69 Psi 1-13 / 32in | AG3DHT 32WF62 C40-138X361-13 / 32 "1-25 / 32 "69 PSI€61.64
FLEXTECH C40-150 X 36 Ağır Hizmet Radyatör Hortumu 62 Psi 1-1 / 2in | AG3DHU 32WF63 C40-150X361-1 / 2 "1-29 / 32 "62 PSI€65.26
FLEXTECH C40-162 X 36 Ağır Hizmet Radyatör Hortumu 1-5 / 8 İnç Mavi | AG3DHV 32WF64 C40-162X361-5 / 8 "2-1 / 64 "62 PSI€68.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FLEXTECH C40-125 X 36 Ağır Hizmet Radyatör Hortumu 69 Psi 1-1/4in
€62.27 / Adet