FRIGIDAIRE Pencere Klimaları
stil | Model | Soğutucu Akışkan Tipi | Amper | Alan (Kare-Ft.) | Ses seviyesi | Gerilim | Watt | genişlik | Pencere Yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FFR103WA1 | - | - | - | - | - | - | - | - | €701.66 | |
B | FFR063WA1 | - | - | - | - | - | - | - | - | €500.68 | |
C | FFR053WA1 | - | - | - | - | - | - | - | - | €458.88 | |
A | FFR123WA1 | - | - | - | - | - | - | - | - | €810.48 | |
D | FFR083WA1 | - | - | - | - | - | - | - | - | €560.83 | |
E | FFRA051WA1 | - | - | - | - | - | - | - | - | €384.55 | |
F | FHWC183WB2 | R-32 | 7.6A | 700 ila 1000 fit kare | 58 dBA | 230V AC | 1510W | 23 5 / 8 " | 18 1 / 2 " | €1,057.34 | TEKLİF TALEBİ
|
F | FHWC282WB2 | R-32 | 14.7A | 1400 ila 1500 fit kare | 63 dBA | 230V AC | 3180W | 26 1 / 2 " | 19 1 / 2 " | €1,320.77 | TEKLİF TALEBİ
|
F | FFR153WA1 | R-32 | 9.35A | 550 ila 700 fit kare | 52 dBA, 53 dBA, 56 dBA | 115V AC | 1280W | 23 5 / 8 " | 18 1 / 2 " | €921.64 | TEKLİF TALEBİ
|
F | FHWC253WB2 | R-32 | 13A | 1400 ila 1500 fit kare | 62 dBA | 230V AC | 2410W | 26 1 / 2 " | 19 1 / 2 " | €1,219.10 | TEKLİF TALEBİ
|
G | FFRS08221 | R-410A | 7.0 | - | - | 115 VAC | 760 | 14.5 " | - | €1,079.10 | |
F | FHWH082WA1 | R-410A | 12A, 6.6A, 7.1A | 300 ila 350 fit kare | 57 dBA | 115V AC | 750 / 817 / 1220W | 22 5 / 8 " | 16 1 / 2 " | €853.85 | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tezgah ve Tezgah Fırçaları
- Kaynak Ucu Mikserleri
- Basmalı Düğme Başlıkları
- Hortum Emniyet Kabloları
- Dekontaminasyon Duş Pompaları
- Otomotiv Bakım Araçları
- Bitirme malzemeleri
- Ambalaj Bandı Dağıtıcıları ve Ekipmanları
- Bağlantı Araçları
- Macunlar
- 3M Mavi Ovma Pedi
- STARRETT Mil Kareleri
- HONEYWELL SPDT Röleleri
- COOPER B-LINE Tip 12 Lay In Wireway Tee Parçaları
- APOLLO VALVES 36H Serisi Yüksek Kapasiteli Basınç Düşürücü Valfler
- SPEARS VALVES PVC Sınıfı 200 IPS Fabrikasyon Te Parçalar, Conta x Conta x Conta
- WRIGHT TOOL 3/8 İnç Sürücü 12 Noktalı Standart Metrik Soketler
- EATON ESR5 Serisi Emniyet Röleleri
- WESTWARD Dokun ve Kalıp Setleri
- JOHNSON CONTROLS Tahliye Vanaları