FRIGIDAIRE FHWC253WB2 Pencere Kliması, 25000 BTUH, Yalnızca Soğutma, 230VAC, 2410W
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pencere Klima |
Hava akışı yönü | 6 Yolu |
Amper | 13A |
Alan (Kare-Ft.) | 1400 ila 1500 fit kare |
Renk | Beyaz |
Kompresör Tipi | Döner |
Kontrol Tipi | Elektronik |
Soğutma kapasitesi | 25000 BTU |
Nem Alma Oranı | 8 nokta/saat. |
derinlik | 26 1 / 2 " |
Görev Puanı | Konut Sınıfı |
Yükseklik | 18 5 / 8 " |
Hz | 60 Hz |
Maks. Alan sayısı Duvar kalınlığı | 10 " |
NEMA Yapılandırması | LCD, 6-20P |
Hız Sayısı | 3 |
Çalışma Modu | Sadece Soğutma |
Güç Kablosu Uzunluğu | 5 ft. |
Soğutucu Akışkan Tipi | R-32 |
Ses seviyesi | 62 dBA |
Gerilim | 230V AC |
Watt | 2410W |
genişlik | 26 1 / 2 " |
Pencere Yüksekliği | 19 1 / 2 " |
Menşe Ülkesi | İsviçre |
PLATFORM | Model | Soğutucu Akışkan Tipi | Amper | Alan (Kare-Ft.) | Ses seviyesi | Gerilim | Watt | genişlik | Pencere Yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFRS08221 | R-410A | 7.0 | - | - | 115 VAC | 760 | 14.5 " | - | €1,079.10 | ||
FFR153WA1 | R-32 | 9.35A | 550 ila 700 fit kare | 52 dBA, 53 dBA, 56 dBA | 115V AC | 1280W | 23 5 / 8 " | 18 1 / 2 " | €921.64 | TEKLİF TALEBİ
| |
FHWC183WB2 | R-32 | 7.6A | 700 ila 1000 fit kare | 58 dBA | 230V AC | 1510W | 23 5 / 8 " | 18 1 / 2 " | €1,057.34 | TEKLİF TALEBİ
| |
FHWC282WB2 | R-32 | 14.7A | 1400 ila 1500 fit kare | 63 dBA | 230V AC | 3180W | 26 1 / 2 " | 19 1 / 2 " | €1,320.77 | TEKLİF TALEBİ
| |
FHWH082WA1 | R-410A | 12A, 6.6A, 7.1A | 300 ila 350 fit kare | 57 dBA | 115V AC | 750 / 817 / 1220W | 22 5 / 8 " | 16 1 / 2 " | €853.85 | TEKLİF TALEBİ
| |
FFR103WA1 | - | - | - | - | - | - | - | - | €701.66 | ||
FFR123WA1 | - | - | - | - | - | - | - | - | €810.48 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00