GARLOCK SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ Flanş Conta Halkası, 6 İnç
stil | Model | Sıcaklık. menzil | Renk | Dia İçinde. | Kalınlık | Tip | + | Malzeme | Maks. Basınç | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 37760-0106 | -40 ila 400 F | Mavi ve Kırık Beyaz | 6.625 " | 1 / 16 " | Yüzük | Flanş Contası | sentetik Elyaf | 500 psi | €18.23 | |
B | 37555-0106 | -100 ila 800 F | Gri | 6.625 " | 1 / 16 " | Yüzük | Flanş Contası | İnorganik Elyaf | 1200 psi | €10.74 | |
C | C000506001 | -320 ila 950 F | Gri Bantlı Sarı | 7.187 " | 11 / 64 " | ANSI sınıfı 150 lb. flanş | Spiral Sarımlı Metal Conta | Metal Takviyeli | - | €25.11 | |
C | C000506003 | -320 ila 950 F | Gri Bantlı Sarı | 7.187 " | 11 / 64 " | ANSI sınıfı 300 lb. flanş | Spiral Sarımlı Metal Conta | Metal Takviyeli | - | €28.93 | |
D | 37045-0106 | -450 ila 500 F | Beyaz | 6.625 " | 1 / 16 " | Yüzük | Flanş Contası | PTFE | 1200 psi | €52.16 | |
D | 37045-1106 | -450 ila 500 F | Beyaz | 6.625 " | 1 / 8 " | Yüzük | Flanş Contası | PTFE | 1200 psi | €144.94 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Çöp ve Geri Dönüşüm Konteyner Taşıyıcıları
- Masa Testere Aksesuarları
- Torba Filtre Yuvaları
- Flanş Kaplin Kiti
- Lastikler ve Tekerlekler
- Mağaza Mobilyaları
- Üfleyiciler
- Jeneratörler
- Yağlar
- Yağ Soğutucuları
- YALE Kenar kilidi
- SQUARE D Limit Anahtar Başlıkları
- KDR-LINE REACTORS 575/600 Giriş Voltajı UL Tip 1 Muhafaza Çıkış Hat Reaktörleri
- DIXON Kısa Saplı Kaplinler
- COOPER B-LINE B823 Serisi Profil Uç Kapakları
- BL BEARINGS Radyal Rulmanlar
- INSIZE Teleskopik Muayene Aynaları
- HUMBOLDT Dijital Vakum Basınç Regülatörleri, Dikey
- HUB CITY Sağ Açılı Helisel/Spiral Konik Hız Düşürücüler