Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GARLOCK SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ 37760-0106 Conta Halkası 6 İnç Sentetik Elyaf Mavi | AB3JTZ 1TUZ6

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0106 Conta Halkası 6 İnç Sentetik Elyaf Mavi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3JTZ Model: 37760-0106Çapraz Referans: 1TUZ6
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
€18.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flanş Contası
RenkMavi ve Kırık Beyaz
Dia İçinde.6.625 "
Malzemesentetik Elyaf
Maks. Basınç500 psi
Metal AlgılanabilirYok hayır
Dış Çap.8.75 "
Sıcaklık. menzil-40 ila 400 F
Kalınlık1 / 16 "
TipYüzük

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)22.35
Gemi genişliği (cm)22.35
HS kodu5603110090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilRenkDia İçinde.KalınlıkTip+MalzemeMaks. BasınçÜcret
GARLOCK SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ 37045-0106 Conta Halkası 6 İnç Ptfe Beyaz | AB3JRV 1TUW6 37045-0106-450 ila 500 FBeyaz6.625 "1 / 16 "YüzükFlanş ContasıPTFE1200 psi€52.16
GARLOCK SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ 37045-1106 Conta Halkası 6 İnç Ptfe Beyaz | AB3JTE 1TUX6 37045-1106-450 ila 500 FBeyaz6.625 "1 / 8 "YüzükFlanş ContasıPTFE1200 psi€144.94
GARLOCK SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ 37555-0106 Conta Halkası 6 İnç İnorganik Elyaf Gri | AB3JTP 1TUY6 37555-0106-100 ila 800 FGri6.625 "1 / 16 "YüzükFlanş Contasıİnorganik Elyaf1200 psi€10.74
GARLOCK SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ C000506001 Conta Halkası 6 İnç Metal Sarı | AB3JUM 1TVA9 C000506001-320 ila 950 FGri Bantlı Sarı7.187 "11 / 64 "ANSI sınıfı 150 lb. flanşSpiral Sarımlı Metal ContaMetal Takviyeli-€25.11
GARLOCK SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ C000506003 Conta Halkası 6 İnç Metal Sarı | AB3JVA 1TVC3 C000506003-320 ila 950 FGri Bantlı Sarı7.187 "11 / 64 "ANSI sınıfı 300 lb. flanşSpiral Sarımlı Metal ContaMetal Takviyeli-€28.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0106 Conta Halkası 6 İnç Sentetik Elyaf Mavi
€18.23 / Adet