GATES Isıya Duyarlı Termoplastik Büzüşmeli Kelepçeler
Gates ısıya duyarlı büzülme kelepçeleri, güvenli ve sıkı bir tutuş elde etmek için belirli malzemelerin termal özelliklerinden yararlanan bir tür kelepçeleme mekanizmasıdır. Bu kelepçeler, nesnelerin geçici veya kalıcı olarak sabitlendiği çeşitli imalat ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.... gerekli. İncele
stil | Model | Hortum kimliği | Maks. Alan sayısı Kelepçe Dia. | Min. Kelepçe Dia. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 32922 | 1 / 2 " | 15 / 16 " | 13 / 16 " | €3.54 | |
A | 32915 | 1 / 4 " | 11 / 16 " | 1 / 2 " | €3.33 | |
A | 32929 | 3 / 4 " | 1.187 " | 1-1 / 16 " | €3.74 | |
A | 32919 | 3 / 8 " | 13 / 16 " | 11 / 16 " | €3.53 |
Özellikler
- Gates'in ısıya duyarlı büzülme kelepçeleri, mükemmel mukavemeti ve aşırı veya az sıkmayı önlemek için termal direnci önlemek üzere termoplastikten yapılmıştır.
- -40 ila 302 derece F arasında değişen bir çalışma sıcaklığına sahiptirler.
- Markanın 32922 kelepçe 13/16 ila 15/16 inç arasında değişen çaplardaki hortumlara takılabilir.
Sık Sorulan Sorular
Eski büzülme kelepçeleri nasıl değiştirilir?
Eski kelepçeyi değiştirmek için kullanıcı bandı bir havya kullanarak eritebilir. Başka herhangi bir kesme cihazının kullanılmasının hortuma zarar verme potansiyeline sahip olabileceğini unutmamak önemlidir.
Gates büzülme kelepçeleri nasıl takılır?
- Uygulamanız için doğru boyuttaki büzülme kelepçesini seçin. Kelepçelenecek hortumun temiz olduğundan emin olun.
- Sıkma kelepçesini hortumun üzerine kaydırın ve istediğiniz konuma yerleştirin.
- Isıyı büzülme kelepçesine eşit şekilde uygulamak için bir ısı tabancası veya başka bir ısı kaynağı kullanın.
- Kelepçe ısındıkça hortumun etrafında büzüşecek ve sıkılacaktır. Kelepçe kasılıp hortumu güvenli bir şekilde kavrayana kadar ısı uygulamaya devam edin.
- Kelepçeli bölgeye herhangi bir basınç uygulamadan önce kelepçenin soğumasını bekleyin.
- Kurulum prosedürünü inceleyin ve kelepçenin düzgün konumlandırıldığından ve soğuduktan sonra güvenli bir bağlantı sağladığından emin olun.
Bu büzülme kelepçelerini takarken ısı nasıl uygulanır?
- Ayarı yüksek olan standart bir ısı tabancası kullanın.
- Isı uygulamak için açık alev kullanmayın.
- Isı tabancası üreticisinin sağladığı güvenlik prosedürlerine uyun.
- Bir noktaya çok uzun süre ısı uygulamaktan kaçının. Isı tabancasını sürekli hareket halinde tutun.
- Yüzeyin en az 1/3'ünün kaplandığından emin olarak, ısı tabancasını kelepçe yüzeyinin mümkün olduğu kadar çevresinde sürekli olarak hareket ettirin. PowerGrip SB kelepçeleri son derece dayanıklı olmasına rağmen aşırı ısı bunların erimesine neden olabilir.
- Büzülme tamamlanana kadar ısı uygulamaya devam edin. Yeterli ısı uygulandığında kelepçe üzerindeki basılı bilgiler griye dönecektir.
- Son olarak ısı kaynağını çıkarın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Renk Kodlu Fırçalar
- Köpük Boşluklar Yassı Çubuklar Tabaklar ve Sac Stok
- Delik Kesiciler
- Ultrasonik Temizleyiciler
- Kravat Kancaları
- Hortum Makaraları
- Kelepçeleri
- acil Durum Hazırlık
- El Pedleri ve Süngerleri Zımparalama
- Yemek Hizmeti İmtiyaz Ekipmanı
- IGLOO Soğutucu Koltuk Minderi
- SAW TRAX Coro Pençe Kesici
- BENCHMARK SCIENTIFIC Benchmark Agarozlar, LE
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 1/4-20 Unc Lh
- ANVIL Dökme Demir Taban Plakalı Boru Ruloları
- SPEARS VALVES PVC Birleştirilmiş Aktüatörlü Pnömatik Diyaframlı Vanalar, Soket, FKM O-Ring
- SPEARS VALVES Laboratuvar Atıkları CPVC Boruları
- DAYTON Isıtma Elemanları
- DAYTON Yan Çerçeveler
- HUMBOLDT ASTM Uyumlu Karıştırıcılar