Kapılar 32929 | Küçültme Kelepçesi 1-1/16 İnç Minimum Dia. | 35hw54 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GATES 32929 Daralan Kelepçe 1-1/16 İnç Minimum Çap | AH4RBG 35HW54

GATES 32929 Daralan Kelepçe 1-1/16 İnç Minimum Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4RBG Model: 32929Çapraz Referans: 35HW54
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
€3.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küçültme Kelepçesi
Hortum kimliği3 / 4 "
MalzemeIsıya Duyarlı Termoplastik
Maks. Alan sayısı Kelepçe Dia.1.187 "
Min. Kelepçe Dia.1-1 / 16 "
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 302 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)3.3
Gemi genişliği (cm)3.3
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Gates 32929 büzülmeli kelepçeler, güvenli ve sıkı bir kavrama sağlamak için malzemelerin termal özelliklerinden yararlanan kelepçeleme mekanizmalarıdır. Bu kelepçeler, nesnelerin geçici veya kalıcı olarak sabitlenmesinin gerekli olduğu imalat ve endüstriyel uygulamalarda kullanılır.

Özellikler:

  • Gates 32929 büzülme kelepçesi, aşırı veya az sıkmayı önlemek için mükemmel güç ve termal direnç sağlayan, ısıya duyarlı termoplastikten yapılmıştır.
  • -40 ila 302 derece F çalışma sıcaklığı aralığına sahiptirler.

Sık sorulan Sorular:

S. Gates büzülme kelepçeleri nasıl takılır?

A.

  • Uygulamanız için doğru boyuttaki büzülme kelepçesini seçin. Kelepçelenecek hortumun temiz olduğundan emin olun.
  • Sıkma kelepçesini hortumun üzerine kaydırın ve istediğiniz konuma yerleştirin.
  • Isıyı büzülme kelepçesine eşit şekilde uygulamak için bir ısı tabancası veya başka bir ısı kaynağı kullanın.
  • Kelepçe ısındıkça hortumun etrafında büzüşecek ve sıkılacaktır. Kelepçe kasılıp hortumu güvenli bir şekilde kavrayana kadar ısı uygulamaya devam edin.
  • Kelepçeli bölgeye herhangi bir basınç uygulamadan önce kelepçenin soğumasını bekleyin.
  • Kurulum prosedürünü inceleyin ve kelepçenin düzgün konumlandırıldığından ve soğuduktan sonra güvenli bir bağlantı sağladığından emin olun.

S. Bu sıkma kelepçesini takarken ısı nasıl uygulanır?

A.

  • Ayarı yüksek olan standart bir ısı tabancası kullanın.
  • Isı uygulamak için açık alev kullanmayın.
  • Isı tabancası üreticisinin sağladığı güvenlik prosedürlerine uyun.
  • Bir noktaya çok uzun süre ısı uygulamaktan kaçının. Isı tabancasını sürekli hareket halinde tutun.
  • Yüzeyin en az 1/3'ünün kaplandığından emin olarak, ısı tabancasını kelepçe yüzeyinin mümkün olduğu kadar çevresinde sürekli olarak hareket ettirin. PowerGrip SB kelepçeleri son derece dayanıklı olmasına rağmen aşırı ısı bunların erimesine neden olabilir.
  • Büzülme tamamlanıncaya kadar ısı uygulamaya devam edin. Yeterli ısı uygulandığında kelepçe üzerindeki basılı bilgiler griye dönecektir.
  • Son olarak ısı kaynağını çıkarın.

S. Eski kelepçeler nasıl değiştirilir?

A. Eski kelepçeyi değiştirmek için kullanıcı bandı bir havya kullanarak eritebilir. Başka herhangi bir kesme cihazının kullanılmasının hortuma zarar verme potansiyeline sahip olabileceğini unutmamak önemlidir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHortum kimliğiMaks. Alan sayısı Kelepçe Dia.Min. Kelepçe Dia.Ücret
GATES 32915 Daralan Kelepçe 1/2 İnç Minimum Çap | AH4RBD 35HW51 329151 / 4 "11 / 16 "1 / 2 "€3.33
GATES 32919 Daralan Kelepçe 11/16 İnç Minimum Çap | AH4RBE 35HW52 329193 / 8 "13 / 16 "11 / 16 "€3.53
GATES 32922 Daralan Kelepçe 13/16 İnç Minimum Çap | AH4RBF 35HW53 329221 / 2 "15 / 16 "13 / 16 "€3.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GATES 32929 Daralan Kelepçe 1-1/16 İnç Minimum Çap
€3.74 / Adet