GATES Hızlı Çıkarılabilir Burçlu Delikli Dökme Demir V-Kayış Kasnağı, Yiv Sayısı: 5
stil | Model | Burç Gerekli | İnşaat | Mil Dia'ya uyar. | Sektör Numarası | Dış Çap. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QD5 / 5V9.25 | E | İçi Dolu | 7/8" to 3-1/2" | QD5 / 5V9.25 | 9.25 " | €685.61 | |
A | QD5 / 5V10.30 | E | İçi Dolu | 7/8" to 3-1/2" | QD5 / 5V10.30 | 10.3 " | €746.72 | |
A | QD5 / 5V14.00 | E | ağ | 7/8" to 3-1/2" | QD5 / 5V14.00 | 14 " | €1,237.12 | |
A | QD5 / 5V8.50 | E | İçi Dolu | 7/8" to 3-1/2" | QD5 / 5V8.50 | 8.5 " | €700.10 | |
A | QD5 / 5V8.00 | E | İçi Dolu | 7/8" to 3-1/2" | QD5 / 5V8.00 | 8" | €624.53 | |
A | QD5 / 5V9.75 | E | İçi Dolu | 7/8" to 3-1/2" | QD5 / 5V9.75 | 9.75 " | €790.07 | |
A | QD5 / 5V11.30 | E | İçi Dolu | 7/8" to 3-1/2" | QD5 / 5V11.30 | 11.3 " | €986.88 | |
A | QD5 / 5V10.90 | E | İçi Dolu | 7/8" to 3-1/2" | QD5 / 5V10.90 | 10.9 " | €778.82 | |
A | QD5 / 5V11.80 | E | ağ | 7/8" to 3-1/2" | QD5 / 5V11.80 | 11.8 " | €874.41 | |
A | QD5 / 5V12.50 | E | ağ | 7/8" to 3-1/2" | QD5 / 5V12.50 | 12.5 " | €957.17 | |
A | QD5 / 5V9.00 | E | İçi Dolu | 7/8" to 3-1/2" | QD5 / 5V9.00 | 9" | €672.09 | |
A | QD5 / 5V18.70 | F | Kol | 1 "4 için" | QD5 / 5V18.70 | 18.7 " | €1,664.49 | |
A | QD5 / 5V7.50 | SF | İçi Dolu | 1/2" to 2-15/16" | QD5 / 5V7.50 | 7.5 " | €610.13 | |
A | QD5 / 3V19.00 | SF | Kol | 1/2" to 2-15/16" | QD5 / 3V19.00 | 19 " | €991.07 | |
A | QD5 / 3V14.00 | SF | İçi Dolu | 1/2" to 2-15/16" | QD5 / 3V14.00 | 14 " | €787.50 | |
A | QD5 / 5V7.10 | SF | İçi Dolu | 1/2" to 2-15/16" | QD5 / 5V7.10 | 7.1 " | €531.41 | |
A | QD5 / 3V6.50 | SK | İçi Dolu | 1/2" to 2-5/8" | QD5 / 3V6.50 | 6.5 " | €300.86 | |
A | QD5 / 3V6.00 | SK | İçi Dolu | 1/2" to 2-5/8" | QD5 / 3V6.00 | 6" | €268.51 | |
A | QD5 / 3V8.00 | SK | İçi Dolu | 1/2" to 2-5/8" | QD5 / 3V8.00 | 8" | €393.59 | |
A | QD5 / 3V10.60 | SK | İçi Dolu | 1/2" to 2-5/8" | QD5 / 3V10.60 | 10.6 " | €472.36 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Analog Multimetreler
- Konik Makaralı Rulman Konileri
- PLC Ekranlar ve Dokunmatik Paneller
- Süspansiyon Geliştirmeleri
- Davlumbaz Dolapları ve Sehpaları
- Boru Bağlantı Parçaları ve Kaplinler
- Basınçlı Hava Arıtma
- Güneş Panelleri ve Aksesuarları
- Tehlikeli Yer Armatürleri
- Tel kumaş
- WESTWARD Düz Keski, SDS Max, 23/32 "Şaft
- WINTERS INSTRUMENTS Kurşunsuz Vakum Ölçer, MNPT, 1/4 "NPT, Gösterge Bağlantısı Yeri: Orta Arka
- ARO Manifold 2 İstasyonlu
- DAYTON Yedek Bıçaklar
- AUTOQUIP Hidrolik Palet Devirme
- HOFFMAN Tip 12 İki Kapılı Zemin Standı Muhafazaları
- EATON Kompakt Şalter Montaj Braketleri
- ACROVYN Korkuluk
- KRAFT TOOL CO. Alet çantası