Gates Vd5/3v6.00 | V-Kayış Kasnağı Sökülebilir 5 Yiv 6 Dış | 1nhc5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GATES QD5 / 3V6.00 V-kayışlı Kasnak Çıkarılabilir 5 Yivli 6 Od | AB2RLY 1NHC5

GATES QD5/3V6.00 V-kayışı Kasnağı Ayrılabilir 5 Oluk 6 Od

Stoktaki Ürünler
Öğe: AB2RLY Modeli: QD5/3V6.00Çapraz Referans: 1NHC5
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
€268.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+V-kayış kasnak
3V Kayış Aralığı Çapı5.95 "
Delik TipiHızlı Çıkarılabilir Burçlu Delik
Burç GerekliSK
İnşaatİçi Dolu
Mil Dia'ya uyar.1/2" to 2-5/8"
Sektör NumarasıQD5 / 3V6.00
MalzemeDökme demir
Oluk Sayısı5
Dış Çap.6"
Set Vidası DahilEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.1
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)17.02
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8483509040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBurç GerekliİnşaatMil Dia'ya uyar.Sektör NumarasıDış Çap.Ücret
GATES QD5 / 3V10.60 V-kayışlı Kasnak Çıkarılabilir 5 Yivli 10.6 Od | AB2RLV 1NHC1 QD5 / 3V10.60SKİçi Dolu1/2" to 2-5/8"QD5 / 3V10.6010.6 "€472.36
GATES QD5 / 3V14.00 V-kayışlı Kasnak Ayrılabilir 5 Yivli 14 Od | AB2RLW 1NHC2 QD5 / 3V14.00SFİçi Dolu1/2" to 2-15/16"QD5 / 3V14.0014 "€787.50
GATES QD5 / 3V19.00 V-kayışlı Kasnak Ayrılabilir 5 Yivli 19 Od | AB2RLX 1NHC3 QD5 / 3V19.00SFKol1/2" to 2-15/16"QD5 / 3V19.0019 "€991.07
GATES QD5 / 3V6.50 V-kayışlı Kasnak Çıkarılabilir 5 Yivli 6.5 Od | AB2RLZ 1NHC6 QD5 / 3V6.50SKİçi Dolu1/2" to 2-5/8"QD5 / 3V6.506.5 "€300.86
GATES QD5 / 3V8.00 V-kayışlı Kasnak Çıkarılabilir 5 Yivli 8 Od | AB2RMA 1NHC8 QD5 / 3V8.00SKİçi Dolu1/2" to 2-5/8"QD5 / 3V8.008"€393.59
GATES QD5 / 5V10.30 V-kayışlı Kasnak Çıkarılabilir 5 Yivli 10.3 Od | AB2RMB 1NHC9 QD5 / 5V10.30Eİçi Dolu7/8" to 3-1/2"QD5 / 5V10.3010.3 "€746.72
GATES QD5/5V10.90 V-kayış Kasnağı Sökülebilir 5 Oluk 10.9 Od | AB2RMC 1NHD1 QD5 / 5V10.90Eİçi Dolu7/8" to 3-1/2"QD5 / 5V10.9010.9 "€778.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GATES QD5/3V6.00 V-kayışı Kasnağı Ayrılabilir 5 Oluk 6 Od
€268.51 / Adet