GENERAC NEMA 3R Muhafaza 240 Gerilim Otomatik Transfer Anahtarı
Generac otomatik transfer anahtarları, elektrik yüklerini kritik altyapı ve yenilenebilir enerji sistemlerinde bir yedek güç kaynağı ile birincil güç kaynağı arasında otomatik olarak değiştirir.
stil | Model | derinlik | Muhafaza Malzemesi | Yükseklik | Maks. Alan sayısı Amper | Maks. Alan sayısı Vat miktarı | Maks. Alan sayısı Tel Boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RTSN100J3 | 7" | Alüminyum | 24 " | 100 | 20000 | 2 / 0-14 AWG | 20.12 " | €1,505.56 | |
A | RTSN200J3 | 7" | Alüminyum | 24 " | 200 | 45000 | 400 MCM | 20.12 " | €2,067.53 | |
A | RTSN400J3 | 10 " | Alüminyum | 36 " | 400 | 60000 | 600 MCM | 24 " | €3,589.07 | |
B | RTSN600J3 | 21 " | Çelik | 66 " | 600 | - | 500 MCM | 36 " | €9,273.92 | |
B | RTSN800J3 | 21 " | Çelik | 66 " | 800 | - | 500 MCM | 36 " | €9,602.92 |
Özellikler
- Bu otomatik transfer anahtarları, açıkta kalan yüzeylerde yapısal sağlamlık ve korozyon direnci için alüminyum / çelikten yapılmıştır.
- Daha hızlı yanıt süreleri sağlayan ve güç tüketimini azaltan tek bobin tasarımına sahiptirler.
- Bu otomatik transfer anahtarları, yapışmaya karşı dayanıklı olması için gümüş kaplamalı / gümüş alaşımlı ana kontaklara sahiptir.
- Uzun hizmet ömrü için sulu kar, yağmur ve kara karşı koruma sağlayan NEMA 3R muhafazalarına sahiptirler.
Uyumlu Aksesuarlar
- Generac Yardımcı Transfer Anahtarı Kontakları: Tek bir yükün jeneratör gücünden yalıtılmasına izin verirler ve cihazın açılması için gereken sinyali keserek kontrol kablosunu kesebilirler.
Standartlar ve Onaylar
- UL
- cUL'da
Sık Sorulan Sorular
Bu otomatik transfer anahtarlarının amper değeri nedir?
100 ila 800 arasında değişen amper derecelerine sahiptirler.
Generac otomatik aktarma anahtarlarının gücü aktarması ne kadar sürer?
Bu anahtarlar için aktarım süresi 160 milisaniyedir.
Uygulamam için uygun otomatik transfer anahtarları nasıl seçilir?
- Elektrik sisteminizin voltajını ve amperini kaldırabilecek bir anahtar seçin.
- Muhafazanın hava koşullarına dayanıklı ve dış mekanda kullanıma uygun olduğundan emin olun.
- Anahtarın özel jeneratör modelinizle uyumlu olduğundan emin olun.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Test ekipmanı
- Geri Akış Önleyici Onarım Kitleri
- Soğutucu Akışkan Kantarları
- Hidrolik PTO Pompaları
- Yüzey Test Cihazı Aksesuarları
- Fenerler
- İşleme Malzemeleri
- Fikstür
- Çemberleme ve Çemberleme Ekipmanları
- Güvenlik Alarmları ve Uyarıları
- CHEMTROLS VALVES flanş
- TORNADO Dış Filtre Torbası
- ASHLAND CONVEYOR Ağır Hizmet Konveyör Rayı
- DAYTON Doğrudan Tahrikli Aksiyal Egzoz Vantilatörleri
- MILLER - WELDCRAFT Güç Kablosu Kırmızı Örgülü Kauçuk
- NORTON ABRASIVES Ultra İnce Zımpara Kağıtları
- AKRO-MILS 30289 Akrobins Süper Boy Kova
- KIPP K0116 Serisi, M6 Diş Ölçüsü Ayarlı Kol
- WOODHEAD 130148 Serisi Priz
- CH HANSON Paslanmaz Çelik Harfli Pul Setleri, Ağır Hizmet