GENERAL ELECTRIC THQB Serisi Bolt-On Devre Kesiciler, Termik Manyetik
stil | Model | Terminal bağlantısı | AC Voltaj Derecesi | Amper | genişlik | Devre Kesici Tipi | Çerçeve boyutu | Maks. Alan sayısı Tel Boyutu | Min. Tel Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | THQB32060 | Temmuz | 240 VAC | 60 | 3" | Standart | THQ | 3 AWG | 8 AWG | €130.33 | |
B | THQB1160 | Temmuz | 120 / 240 VAC | 60 | 1" | Standart | THQ | 3 AWG | 8 AWG | €24.14 | |
A | THQB32050 | Temmuz | 240 VAC | 50 | 3" | Standart | THQ | 3 AWG | 8 AWG | €130.33 | |
A | THQB32040 | Temmuz | 240 VAC | 40 | 3" | Standart | - | 3 AWG | 8 AWG | €130.33 | |
C | THQB2140 | Temmuz | 120 / 240 VAC | 40 | 2" | Standart | THQ | 3 AWG | 8 AWG | €52.28 | |
C | THQB2150 | Temmuz | 120 / 240 VAC | 50 | 2" | Standart | THQ | 3 AWG | 8 AWG | €52.28 | |
B | THQB1170 | Temmuz | 120 / 240 VAC | 70 | 1" | Standart | THQ | 3 AWG | 8 AWG | €33.66 | |
C | THQB21100 | Temmuz | 120 / 240 VAC | 100 | 2" | Standart | THQ | 1 / 0 AWG | 6 AWG | €106.25 | |
C | THQB2160 | Temmuz | 120 / 240 VAC | 60 | 2" | Standart | THQ | 3 AWG | 8 AWG | €52.28 | |
D | THQB1120 | Vidalı kelepçe | 120 / 240 VAC | 20 | 1" | Standart | THQB | 8 AWG | 14 AWG | €20.29 | |
C | THQB2120 | Vidalı kelepçe | 120 / 240 VAC | 20 | 2" | Standart | THQ | 8 AWG | 14 AWG | €48.57 | |
C | THQB2120HID | Vidalı kelepçe | 120 / 240 VAC | 20 | 2" | yüksek yoğunluklu deşarj | THQ | 8 AWG | 14 AWG | €219.11 | |
C | THQB2130 | Vidalı kelepçe | 120 / 240 VAC | 30 | 2" | Standart | THQ | 8 AWG | 14 AWG | €48.57 | |
C | THQB2125 | Vidalı kelepçe | 120 / 240 VAC | 25 | 2" | Standart | THQ | 8 AWG | 14 AWG | €48.57 | |
C | THQB2115 | Vidalı kelepçe | 120 / 240 VAC | 15 | 2" | Standart | THQ | 8 AWG | 14 AWG | €48.57 | |
B | THQB1130 | Vidalı kelepçe | 120 / 240 VAC | 30 | 1" | Standart | THQ | 8 AWG | 14 AWG | €20.85 | |
D | THQB1115 | Vidalı kelepçe | 120 / 240 VAC | 15 | 1" | Standart | THQ | 8 AWG | 14 AWG | €20.29 | |
D | THQB1115HID | Vidalı kelepçe | 120 / 240 VAC | 15 | 1" | yüksek yoğunluklu deşarj | THQ | 8 AWG | 14 AWG | €100.14 | |
C | THQB2130HID | Vidalı kelepçe | 120 / 240 VAC | 30 | 2" | yüksek yoğunluklu deşarj | THQ | 8 AWG | 14 AWG | €218.82 | |
B | THQB1130HID | Vidalı kelepçe | 120 / 240 VAC | 30 | 1" | yüksek yoğunluklu deşarj | THQ | 8 AWG | 14 AWG | €100.21 | |
E | THHQB1115AF2 | Vidalı kelepçe | 120 / 240 VAC | 15 | 1" | Ark Hatası Devre Kesicisi | 15A / THQ | 8 AWG | 14 AWG | €1,159.82 | |
C | THQB2115HID | Vidalı kelepçe | 120 / 240 VAC | 15 | 2" | yüksek yoğunluklu deşarj | THQ | 8 AWG | 14 AWG | €217.78 | |
E | THQB1115AF2 | Vidalı kelepçe | 120 / 240 VAC | 15 | 1" | Ark Hatası Devre Kesicisi | 15A / THQ | 8 AWG | 14 AWG | €243.24 | |
F | THQB1120AF2 | Vidalı kelepçe | 120 / 240 VAC | 20 | 1" | Ark Hatası Devre Kesicisi | 20A / THQ | 8 AWG | 14 AWG | €243.24 | |
B | THQB1120HID | Vidalı kelepçe | 120 / 240 VAC | 20 | 1" | yüksek yoğunluklu deşarj | THQ | 8 AWG | 14 AWG | €86.10 |
THQB Serisi Bolt-On Devre Kesiciler, Termik Manyetik
General Electric Q-line devre kesiciler, hassas elektrikli cihaz ve ekipmanları korumak için tasarlanmış, kutup başına bir inç genişliğinde, kompakt cihazlardır. Bu THQB tipi devre kesiciler, hem uzun süreli hem de anlık akım sınırlama işlevleri sağlayan termik manyetik açma mekanizmalarına ve kurulum ve onarım duruş sürelerini azaltmak için yük tarafı pabuçlu terminal bağlantılarına sahip cıvatalı montaj özelliğine sahiptir. 1, 2 ve 3 kutuplu seçeneklerle sunulan bu kalıplanmış kutulu devre kesicilerin geniş yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kanal Açma Aleti Setleri
- Yaylı Pistonlar
- Lehimler
- Yeniden Kullanılabilir Çöp Toplama Torbaları
- Basınç Anahtarı Dönüştürücü Kombinasyonları
- Elektrik kutuları
- Ark Kaynakçıları ve Plazma Kesici Sarf Malzemeleri ve Aksesuarları
- Akış Kontrol Vanaları
- İç Mekan LED Aydınlatma Armatürleri
- Hortum Önlükleri ve Hidrantlar
- TELEMECANIQUE SENSORS 1NO / 1NC, Kompakt Limit Anahtarı, Etkin
- LUMAPRO Akkor Lamba, T7
- AUTONICS Enkoder Şaftı Bcd Kodu
- SCOTCH Çapak Alma ve Bitirme Birleştirilmiş Tekerlek, 2 İnç
- DAYTON Kapaklar
- THOMAS & BETTS Cırcırlı Kıvırıcılar
- WHEATON Kriyojenik Şişeler
- GROVE GEAR EL Serisi, BMQ-D Stili, 830 Ebat, Alüminyum Sonsuz Dişli Redüktörler