General Electric Thqb2120hid | 3hxu7 | Devre Kesicideki Cıvata | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GENEL ELEKTRİK THQB2120HID Devre Kesici 2kutup 20a Thq Hid 120/240 | AC9PVL 3HXU7

GENERAL ELECTRIC THQB2120HID Devre Kesici 2 kutuplu 20a Thq Hid 120/240

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9PVL Modeli: THQB2120HIDÇapraz Referans: 3HXU7
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
€219.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesici Üzerinde Cıvata
AC Voltaj Derecesi120 / 240 VAC
HAVA @ 120VAC10kA
Amper20
Devre Kesici Tipiyüksek yoğunluklu deşarj
DC Gerilim DeğerlendirmesiOylanmamış
derinlik2.38 "
Çerçeve boyutuTHQ
uzunluk3.28 "
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi10kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu8 AWG
Min. Tel Boyutu14 AWG
Kutup sayısı2
Terminal bağlantısıVidalı kelepçe
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu8536308000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTerminal bağlantısıAC Voltaj DerecesiAmpergenişlikDevre Kesici TipiÇerçeve boyutuMaks. Alan sayısı Tel BoyutuMin. Tel BoyutuÜcret
GENEL ELEKTRİK THQB1115 Devre Kesici 1kutup 15a Thq 120v 10ka | AC9PUY 3HXR3 THQB1115Vidalı kelepçe120 / 240 VAC151"StandartTHQ8 AWG14 AWG€20.29
GENEL ELEKTRİK THQB1115HID Devre Kesici 1kutup 15a Thq Hid 120v | AC9PUZ 3HXR5 THQB1115HIDVidalı kelepçe120 / 240 VAC151"yüksek yoğunluklu deşarjTHQ8 AWG14 AWG€100.14
GENEL ELEKTRİK THQB1120 Devre Kesici 1kutup 20a Thqb 120v 10ka | AC9PVA 3HXR6 THQB1120Vidalı kelepçe120 / 240 VAC201"StandartTHQB8 AWG14 AWG€20.29
GENEL ELEKTRİK THQB1120HID Devre Kesici 1kutup 20a Thq Hid 120v | AC9PVB 3HXR8 THQB1120HIDVidalı kelepçe120 / 240 VAC201"yüksek yoğunluklu deşarjTHQ8 AWG14 AWG€86.10
GENEL ELEKTRİK THQB1130 Devre Kesici 1kutup 30a Thq 120v 10ka | AC9PVC 3HXT1 THQB1130Vidalı kelepçe120 / 240 VAC301"StandartTHQ8 AWG14 AWG€20.85
GENEL ELEKTRİK THQB1130HID Devre Kesici 1kutup 30a Thq Hid 120v | AC9PVD 3HXT3 THQB1130HIDVidalı kelepçe120 / 240 VAC301"yüksek yoğunluklu deşarjTHQ8 AWG14 AWG€100.21
GENEL ELEKTRİK THQB1160 Devre Kesici 1kutup 60a Thq 120v 10ka | AC9PVE 3HXT8 THQB1160Temmuz120 / 240 VAC601"StandartTHQ3 AWG8 AWG€24.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GENERAL ELECTRIC THQB2120HID Devre Kesici 2 kutuplu 20a Thq Hid 120/240
€219.11 / Adet