GENEL ELEKTRİK C2000 Iec Kontaktör, 1No-1Nc
stil | Model | HP @ 3 Faz - 575V | Bobin Voltları | Tam Yük Amper-Endüktif | Tam Yük Ampere Dirençli | HP @ 3 Faz - 208V | HP @ 3 Faz - 230V | HP @ 3 Faz - 240V | HP @ 3 Faz - 480V | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CL06A311MJ | 40 | 120 VAC | 48 | 80 | 15 | 15 | 15 | 30 | €218.60 | |
A | CL07A311MU | 50 | 480 VAC | 62 | 100 | 20 | 20 | 20 | 40 | €188.51 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Modüler Çekmece Dolapları
- Su Arıtma Sistemi Sarf Malzemeleri
- Egzoz Araçları
- iskele
- Yapışkan Bant Ölçüleri
- Donanım Malzemeleri
- Forkliftler ve Forklift Ataşmanları
- Zımpara
- Voltaj regülasyonu
- Flush Vanalar
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Ördek Gagası Kalaycıları Snip
- ABUS Dönen Göz Hasp
- DAYTON Yedek Bıçaklar
- 3M Yapıştırıcısız Kanca Tipi Tekrar Kapatılabilir Bağlantı Elemanı
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 Endüstriyel Küresel Çek Valf Kartuşları, EPDM
- EATON Freedom Unitrol Motor Kontrol Merkezleri
- DAYTON Arbor Basın
- AUTONICS Enkoder Kaplinleri