General Electric Cl06a311mj | Kontaktör IEC 120vac 3p 48a | 6kax5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GENEL ELEKTRİK CL06A311MJ Kontaktör Iec 120vac 3p 48a | AE9JVV 6KAX5

GENERAL ELECTRIC CL06A311MJ Kontaktör Iec 120vac 3p 48a

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9JVV Modeli: CL06A311MJÇapraz Referans: 6KAX5
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
€218.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kontaktör
ActionGeri alınmayan
Yardımcı İletişim Formu1NK / 1 YOK
Bobin Voltları120 VAC
Kontaktör TipiIEC
derinlik4.63 "
Muhafaza TipiAçılış
Tam Yük Amper-Endüktif48
Tam Yük Ampere Dirençli80
Yükseklik2.6 "
HP @ 1 Faz - 120V3
HP @ 1 Faz - 230V7.5
HP @ 3 Faz - 208V15
HP @ 3 Faz - 230V15
HP @ 3 Faz - 240V15
HP @ 3 Faz - 480V30
HP @ 3 Faz - 575V40
Hz50/60
Kutup sayısı3
genişlik2.6 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.26
Gemi yüksekliği (cm)14.22
Gemi uzunluğu (cm)13.72
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu8536490065
Menşe ÜlkesiES

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHP @ 3 Faz - 575VBobin VoltlarıTam Yük Amper-EndüktifTam Yük Ampere DirençliHP @ 3 Faz - 208VHP @ 3 Faz - 230VHP @ 3 Faz - 240VHP @ 3 Faz - 480VÜcret
GENEL ELEKTRİK CL07A311MU Kontaktör Iec 480vac 3p 62a | AE9KCM 6KCF2 CL07A311MU50480 VAC6210020202040€188.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GENERAL ELECTRIC CL06A311MJ Kontaktör Iec 120vac 3p 48a
€218.60 / Adet