GENERAL ELECTRIC EP60 Serisi Minyatür Devre Kesiciler
stil | Model | genişlik | AC Voltaj Derecesi | Amper | DC Gerilim Değerlendirmesi | derinlik | + | Maks. Alan sayısı Tel Boyutu | Kutup sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EP61ULD20 | 18mm | 277 VAC | 20 | 50 VDC | 76mm | Tamamlayıcı Koruyucu | 4 AWG | 1 | €23.05 | |
B | EP63ULD30 | 54mm | 277 / 480 VAC | 30 | 110 VDC | 76.0mm | IEC Ek Koruyucu | 8 AWG | 3 | €203.36 |
EP60 Serisi Minyatür Devre Kesiciler
General Electric IEC ek koruyucuları, panolarda, panolarda, motor kontrol merkezlerinde ve otobüs yolu uygulamalarında hassas elektrik devrelerine kısa devre ve aşırı yük koruması sağlar. 277VAC veya 480VAC olarak derecelendirilen bu IEC ek koruyucuları, uzun süreli ve anlık akım sınırlama koruması sağlamak için termal manyetik açma mekanizmasına sahiptir. Boyutları 4 ve 8 AWG arasında değişen alüminyum / bakır kabloları barındırmak için DIN ray montajına izin verirler ve panolarla titreşime dayanıklı bağlantı için vidalı kelepçe terminalleri ile donatılmış olarak gelirler. Bu CSA onaylı ve UL listesindeki IEC ek koruyucular, 1, 2 ve 3 kutuplu varyantlarda mevcuttur. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Huniler
- Gözlük Dağıtıcıları
- Gazlı Su Isıtıcı Kontrolleri
- Hasar Gösterge Etiketleri
- Kanatlı Borulu Hava Kanalı Isıtıcıları
- Yüzey Koruma ve Toz Bariyerleri
- Sondaj Aksesuarları
- Otomotiv Çekme
- Alçıpan ve Sıva Aletleri
- donanım
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Portatif Çıkış Kutuları
- TENNSCO Delikli Raf
- BATTALION Kol Bandı Yaka Kartı
- KISSLER & CO Duş Kolları
- DAKE CORPORATION Çift Etkili, Hareketli Silindir, Hareketli Tabla Hidrolik Pres
- MILWAUKEE Dijital multimetre
- TEMPCO ısıl çift
- PETERSEN PRODUCTS 130-4 Serisi Boru Tapası
- BRASS KNUCKLE BBBS Serisi Sırt Destek Kemerleri
- WESTWARD Hava Girişleri