General Electric Ep63uld30 | Devre Kesici 30a 480vac 110vdc | 30ef66 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GENEL ELEKTRİK EP63ULD30 Devre Kesici 30a 480vac 110vdc | AF9LPJ30EF66

GENERAL ELECTRIC EP63ULD30 Devre Kesici 30a 480vac 110vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9LPJ Modeli: EP63ULD30Çapraz Referans: 30EF66
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
€203.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+IEC Ek Koruyucu
AC Voltaj Derecesi277 / 480 VAC
Amper30
Eğri TipiD
DC Gerilim Değerlendirmesi110 VDC
derinlik76.0mm
uzunluk86mm
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi6kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu8 AWG
Min. Tel Boyutu14 AWG
MontajDIN Ray
Kutup sayısı3
Terminal bağlantısıVidalı kelepçe
Seyahat TürüTermal manyetik
genişlik54mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)11.75
Gemi uzunluğu (cm)7.14
Gemi genişliği (cm)5.24
HS kodu8536200020

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikAC Voltaj DerecesiAmperDC Gerilim Değerlendirmesiderinlik+Maks. Alan sayısı Tel BoyutuKutup sayısıÜcret
GENEL ELEKTRİK EP61ULD20 Tamamlayıcı Koruyucu 20a 1p 277vac | AA2HTR 10K592 EP61ULD2018mm277 VAC2050 VDC76mmTamamlayıcı Koruyucu4 AWG1€23.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GENERAL ELECTRIC EP63ULD30 Devre Kesici 30a 480vac 110vdc
€203.36 / Adet