GENEL ELEKTRİK NEMA, Kontaktör
stil | Model | HP @ 1 Faz - 120V | Bobin Voltları | derinlik | HP @ 1 Faz - 230V | HP @ 1 Faz - 240V | HP @ 3 Faz - 208V | HP @ 3 Faz - 230V | HP @ 3 Faz - 240V | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CR305F002 | - | 120 VAC | 6.7 " | - | - | 40 | 50 | 50.0 | €5,958.88 | |
B | CR305F004 | - | 480 VAC | 6.7 " | - | - | 40 | 50 | 50.0 | €5,958.88 | |
C | CR305A002 | - | 115 - 120 VAC | 3.06 " | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | €522.09 | |
B | CR305F003 | - | 240 VAC | 6.7 " | - | - | 40 | 50 | 50.0 | €5,958.88 | |
D | CR305B002 | 1 | 120 VAC | 3.1 " | 2 | 2.0 | 3 | 3 | 3.0 | €622.51 | |
E | CR305B004 | 1 | 480 VAC | 3.1 " | 2 | 2.0 | 3 | 3 | 3.0 | €622.51 | |
F | CR305B003 | 1 | 240 VAC | 3.1 " | 2 | 2.0 | 3 | 3 | 3.0 | €622.51 | |
G | CR305C004 | 2 | 480 VAC | 3.1 " | 3 | 3.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | €745.72 | |
H | CR305C003 | 2 | 240 VAC | 3.1 " | 3 | 3.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | €745.72 | |
D | CR305C002 | 2 | 120 VAC | 3.1 " | 3 | 3.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | €745.72 | |
I | CR305D003 | 3 | 240 VAC | 5.5 " | 7.5 | 7.5 | 10 | 15 | 15.0 | €1,402.39 | |
J | CR305D002 | 3 | 120 VAC | 5.5 " | 7.5 | 7.5 | 10 | 15 | 15.0 | €1,402.39 | |
K | CR305D004 | 3 | 480 VAC | 5.5 " | 7.5 | 7.5 | 10 | 15 | 15.0 | €1,402.39 | |
A | CR305E002 | 7.5 | 120 VAC | 6.7 " | 15 | 15.0 | 25 | 30 | 30.0 | €2,322.44 | |
L | CR305E003 | 7.5 | 240 VAC | 6.7 " | 15 | 15.0 | 25 | 30 | 30.0 | €2,322.44 | |
M | CR305E004 | 7.5 | 480 VAC | 6.7 " | 15 | 15.0 | 25 | 30 | 30.0 | €2,322.44 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Havşa Merkez Raybaları
- Kapı Takozları
- Taşınabilir Elektrikli Isıtıcı Aksesuarları
- Alet El Arabaları
- Toprak Test Probları
- İletişim Araçları
- Tezgahlar ve Aksesuarlar
- Kitap ve Kitap Malzemeleri
- Otomotiv Teşhis ve Muayene
- Dökme demir
- SYMMONS mil
- LUMAPRO Manzara Işıklı Davlumbaz
- DIXON İtmeli Kilit Hortum Tapaları
- PARKER Körleme Fişleri
- KERN AND SOHN Okul Dengeleri
- VERMONT GAGE Standart Dişli Ölçüm Teli, 1.92 İnç Tel Çapı.
- SPEARS VALVES CPVC Y Süzgeçler, True Union Dişli Uçlar, EPDM
- Cementex USA Soket Adaptörleri
- Cementex USA Tornavida Bit Soketleri, 1/4 İnç Kare Sürücü
- MORSE CUTTING TOOLS Kare ve Köşe Radüslü Parmak Frezeler, 4640G Serisi