General Electric Cr305d002 | Kontaktör Nema 115-120vac 3p 50a | 3hxy6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GENEL ELEKTRİK CR305D002 Kontaktör Nema 115-120vac 3p 50a | AC9PWN 3HXY6

GENERAL ELECTRIC CR305D002 Kontaktör Nema 115-120vac 3p 50a

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9PWN Modeli: CR305D002Çapraz Referans: 3HXY6

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€943.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kontaktör
ActionGeri alınmayan
Yardımcı İletişim Formu1 YOK
Bobin Voltları120 VAC
Kontaktör TipiNEMA
derinlik5.5 "
Muhafaza TipiAçılış
Tam Yük Amperi45
Tam Yük Amper-Endüktif45
Tam Yük Ampere Dirençli50
GTIN783166348468
Yükseklik6.62 "
HP @ 1 Faz - 120V3
HP @ 1 Faz - 230V7.5
HP @ 1 Faz - 240V7.5
HP @ 3 Faz - 208V10
HP @ 3 Faz - 230V15
HP @ 3 Faz - 240V15.0
HP @ 3 Faz - 480V25
HP @ 3 Faz - 575V25
Hz50/60
NEMA Boyutu2
Kutup sayısı3
genişlik5.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.22
Gemi yüksekliği (cm)19.69
Gemi uzunluğu (cm)26.04
Gemi genişliği (cm)20.96
HS kodu8536490080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHP @ 1 Faz - 120VBobin VoltlarıderinlikHP @ 1 Faz - 230VHP @ 1 Faz - 240VHP @ 3 Faz - 208VHP @ 3 Faz - 230VHP @ 3 Faz - 240VÜcret
GENEL ELEKTRİK CR305B002 Kontaktör Nema 115-120vac 3p 20a | AC9PWL 3HXY4 CR305B0021120 VAC3.1 "22.0333.0€388.77
GENEL ELEKTRİK CR305C002 Kontaktör Nema 115-120vac 3p 30a | AC9PWM 3HXY5 CR305C0022120 VAC3.1 "33.07.57.57.5€583.44
GENEL ELEKTRİK CR305E002 Kontaktör Nema 115-120vac 3p 100a | AC9PWP 3HXY7 CR305E0027.5120 VAC6.7 "1515.0253030.0€1,244.87
GENEL ELEKTRİK CR305F002 Kontaktör Nema 115-120vac 3p 150a | AC9PWQ 3HXY8 CR305F002-120 VAC6.7 "--405050.0€5,958.88
GENEL ELEKTRİK CR305A002 Kontaktör Nema 115-120vac 3p 10a | AE7UYV 6ANC8 CR305A002-115 - 120 VAC3.06 "--1.51.51.5€227.49
GENEL ELEKTRİK CR305B003 Kontaktör Nema 230-240vac 3p 18a | AF2LTV 6VDG9 CR305B0031240 VAC3.1 "22.0333.0€664.01
GENEL ELEKTRİK CR305C003 Kontaktör Nema 230-240vac 3p 27a | AF2LTW 6VDH0 CR305C0032240 VAC3.1 "33.07.57.57.5€745.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GENERAL ELECTRIC CR305D002 Kontaktör Nema 115-120vac 3p 50a
€943.10 / Adet