GENEL ELEKTRİK Fişli, Kompakt Tip Devre Kesiciler
stil | Model | uzunluk | AC Voltaj Derecesi | HAVA @ 120VAC | Maks. Alan sayısı Tel Boyutu | Min. Tel Boyutu | Kutup sayısı | Terminal bağlantısı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | THHQL2120 | - | - | 22kA | 8 AWG | - | 2 | Vidalı kelepçe | - | €61.10 | |
A | THHQL21100 | 2" | 120 / 240 VAC | 22kA | 1 / 0 AWG | 6 - 1/0 AWG | 2 | Temmuz | 2" | €133.48 | |
B | THHQL32060 | 2.38 " | 240 VAC | 22kA | 3 AWG | 8 AWG | 3 | Temmuz | 3" | €181.22 | |
B | THHQL32020 | 2.38 " | 240 VAC | 22kA | 8 AWG | 14 ila 8 AWG | 3 | Vidalı kelepçe | 3" | €181.22 | |
B | THHQL32100 | 3.25 " | 240 VAC | 22kA | 1 / 0 AWG | 6 - 1/0 AWG | 3 | Temmuz | 3" | €224.97 | |
A | THQL2120HID | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 2 | Vidalı kelepçe | 2" | €73.49 | |
C | THQL1130HID | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 1 | Vidalı kelepçe | 1" | €46.88 | |
C | THQL1135 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 3 AWG | 8 AWG | 1 | Temmuz | 1" | €12.03 | |
A | THQL21100 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 1/0 | 6 AWG | 2 | Temmuz | 2" | €60.54 | |
A | THQL2120 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 2 | Vidalı kelepçe | 2" | €24.28 | |
A | THQL2130HID | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 2 | Vidalı kelepçe | 2" | €94.28 | |
A | THQL2125 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 2 | Vidalı kelepçe | 2" | €25.89 | |
A | THQL2130 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 2 | Vidalı kelepçe | 2" | €24.28 | |
C | THQL1120HID | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 1 | Vidalı kelepçe | 1" | €38.07 | |
A | THQL2140 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 3 AWG | 8 AWG | 2 | Temmuz | 2" | €26.38 | |
A | THQL2150 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 3 AWG | 8 AWG | 2 | Temmuz | 2" | €26.38 | |
B | THQL32030 | 3.28 " | 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 3 | Vidalı kelepçe | 3" | €88.68 | |
B | THQL32040 | 3.28 " | 240 VAC | 10kA | 3 AWG | 8 AWG | 3 | Temmuz | 3" | €88.68 | |
C | THQL1125 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 1 | Vidalı kelepçe | 1" | €11.40 | |
A | THQL2180 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 1/0 | 6 AWG | 2 | Temmuz | 2" | €65.93 | |
C | THQL1115HM | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 1 | Vidalı kelepçe | 1" | €49.23 | |
C | THQL1115 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 1 | Vidalı kelepçe | 1" | €9.02 | |
A | THQL2190 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 1/0 | 6 AWG | 2 | Temmuz | 2" | €65.93 | |
B | THQL32020 | 3.28 " | 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 3 | Vidalı kelepçe | 3" | €88.68 | |
D | THQL21WY20 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 2 | Vidalı kelepçe | 2" | €97.99 | |
A | THQL2170 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 1/0 | 6 AWG | 2 | Temmuz | 2" | €54.94 | |
A | THQL2160 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 3 AWG | 8 AWG | 2 | Temmuz | 2" | €28.76 | |
A | THQL2115HID | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 2 | Vidalı kelepçe | 2" | €98.07 | |
C | THQL1160 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 3 AWG | 8 AWG | 1 | Temmuz | 1" | €12.03 | |
C | THQL1130 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 1 | Vidalı kelepçe | 1" | €9.37 | |
C | THQL1120HM | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 1 | Vidalı kelepçe | 1" | €46.88 | |
C | THQL1120 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 1 | Vidalı kelepçe | 1" | €9.02 | |
C | THQL1115HID | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 1 | Vidalı kelepçe | 1" | €46.88 | |
D | THQL21WY30 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 2 | Vidalı kelepçe | 2" | €97.99 | |
D | THQL21WY15 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 2 | Vidalı kelepçe | 2" | €97.99 | |
B | THQL32060 | 3.28 " | 240 VAC | 10kA | 3 AWG | 8 AWG | 3 | Temmuz | 3" | €88.68 |
Plug-In, Kalıplı Kutulu Devre Kesiciler
General Electric kompakt tip devre kesiciler, motor çalıştırma kontrollerinde ve alt ana devrelerde hassas elektrik devrelerini korumak için tasarlanmıştır. Bu devre kesiciler, anlık ve zaman gecikmeli akım sınırlama işlevlerine sahip bir termik-manyetik açma ünitesi ile birlikte gelir. Kurulum ve bakım kesintilerini azaltmak için pabuçlu / vidalı kelepçe terminal bağlantılarına sahip geçmeli montaj tesisine sahiptirler. General Electric MCCB'ler 1, 2 ve 3 kutuplu konfigürasyonlarda mevcuttur. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kauçuk Kenar Kenar Contaları
- Tehlikeli Konum Tumbler Anahtarı Aksesuarları
- Kaynak Hortumu
- HVAC Yüklenici Servis Kitleri
- HPLC Atık Kutuları
- Lavabo ve Çeşmeler
- Yağmur su sistemi
- Transformers
- Aracı Holding
- Endekslenebilir Ekler
- METRO Tıbbi Araba
- LOC-LINE Döner Başlık
- CJT KOOLCARB 110 Stil, Karbür Uçlu Vida Makinesi Matkap Ucu
- WATTS LF3002 Serisi Dielektrik Rakorlar
- VERMONT GAGE Standart Diş Mastarlarına Git, 4-48 Unf
- DAZOR Lumilus LED Mobil Zemin Standı Işık, 41 İnç
- EATON D80 Serisi Zamanlama Röleleri
- FIMCO Nozül Kelepçe Tertibatları
- WINSMITH SE Muhafaza Serisi, E13 Boyutlu, XDBS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- BROWNING HMTP TorqTaper Plus Serisi Şafta Monteli Hız Düşürücüler, 203 Boyut