General Electric Thql21wy30 | Fişli Devre Kesici 30a 2p 10ka 240v | 3agg7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GENEL ELEKTRİK THQL21WY30 Fiş Devre Kesici 30a 2p 10ka 240v | AC8HXW 3AGG7

GENERAL ELECTRIC THQL21WY30 Fişli Devre Kesici 30a 2p 10ka 240v

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8HXW Modeli: THQL21WY30Çapraz Referans: 3AGG7
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
€97.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesiciyi Takın
AC Voltaj Derecesi120 / 240 VAC
HAVA @ 120VAC10kA
Amper30
Devre Kesici TipiNötr Anahtarlı
DC Gerilim DeğerlendirmesiOylanmamış
derinlik2.38 "
uzunluk3.28 "
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi10kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu8 AWG
Min. Tel Boyutu14 AWG
Kutup sayısı2
Terminal bağlantısıVidalı kelepçe
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.39
Gemi yüksekliği (cm)5.1
Gemi uzunluğu (cm)11.5
Gemi genişliği (cm)7.7
HS kodu8536308000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukAC Voltaj DerecesiHAVA @ 120VACMaks. Alan sayısı Tel BoyutuMin. Tel BoyutuKutup sayısıTerminal bağlantısıgenişlikÜcret
GENEL ELEKTRİK THQL2160 Fiş Devre Kesici 60a 2p 10ka 240v | AC8HXP 3AGG1 THQL21603.28 "120 / 240 VAC10kA3 AWG8 AWG2Temmuz2"€28.76
GENEL ELEKTRİK THQL2170 Fişli Devre Kesici 70a 2p 10ka 240v | AC8HXQ 3AGG2 THQL21703.28 "120 / 240 VAC10kA1/06 AWG2Temmuz2"€54.94
GENEL ELEKTRİK THQL2180 Fiş Devre Kesici 80a 2p 10ka 240v | AC8HXR 3AGG3 THQL21803.28 "120 / 240 VAC10kA1/06 AWG2Temmuz2"€65.93
GENEL ELEKTRİK THQL2190 Fiş Devre Kesici 90a 2p 10ka 240v | AC8HXT 3AGG4 THQL21903.28 "120 / 240 VAC10kA1/06 AWG2Temmuz2"€65.93
GENEL ELEKTRİK THQL21WY15 Fiş Devre Kesici 15a 2p 10ka 240v | AC8HXU 3AGG5 THQL21WY153.28 "120 / 240 VAC10kA8 AWG14 AWG2Vidalı kelepçe2"€97.99
GENEL ELEKTRİK THQL21WY20 Fiş Devre Kesici 20a 2p 10ka 240v | AC8HXV 3AGG6 THQL21WY203.28 "120 / 240 VAC10kA8 AWG14 AWG2Vidalı kelepçe2"€97.99
GENEL ELEKTRİK THQL32020 Fiş Devre Kesici 20a 3p 10ka 240v | AC8HXX 3AGG9 THQL320203.28 "240 VAC10kA8 AWG14 AWG3Vidalı kelepçe3"€88.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GENERAL ELECTRIC THQL21WY30 Fişli Devre Kesici 30a 2p 10ka 240v
€97.99 / Adet