GENTEQ Direct Drive Fan/Blower Brushless ECM Motors
stil | Model | Ortam Sıcaklığı Aralık | Tam Yük Amperi | HP | Uzunluk Daha Az Şaft | Uzunluk | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6107E | -20 Derece ila 45 Derece C | 8.4 | 3/4 | 6.5 " | 11.5 " | 115 | €791.58 | |
B | 6110E | -20 Derece ila 45 Derece C | 10.9 | 1 | 7.5 " | 12.187 " | 115 | €903.09 | |
B | 6210E | -20 Derece ila 45 Derece C | 7.6 | 1 | 7.5 " | 12.187 " | 208-230 | €885.52 | |
B | 6207E | -20 Derece ila 45 Derece C | 6.0 | 3/4 | 6.5 " | 11.5 " | 208-230 | €781.94 | |
C | 6103E | -20 Derece ila 55 Derece C | 4.8 | 1/3 | 5.25 " | 10.187 " | 115 | €664.61 | |
B | 6105E | -20 Derece ila 55 Derece C | 6.8 | 1/2 | 5.75 " | 10 11 / 16 " | 115 | €735.21 | |
B | 6203E | -20 Derece ila 55 Derece C | 2.8 | 1/3 | 5.25 " | 10.187 " | 208-230 | €633.03 | |
B | 6205E | -20 Derece ila 55 Derece C | 4.1 | 1/2 | 5.25 " | 10 11 / 16 " | 208-230 | €734.03 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kendinden Tahrikli Zemin Yıkayıcılar
- Sıhhi Tesisat İğneli Vanalar
- Platform Asansörleri
- Hidronik Manometreler
- Ticari Mutfak Davlumbazları
- Mengeneler
- Rainwear
- Toz Bezleri Tozlayıcılar ve Temizleme Pedleri
- Boru Bağlantı Parçaları ve Aksesuarları
- Sigortalar
- WESTWARD 3/4 "Sürücü Metrik Soket
- TENNSCO Kapıcılık Dolabı, Standart Kapı
- LISTA Mobil Servis Tezgahı
- KEO 60 Derece Havşa Açılı-Çan Tipi Tek Uçlu Matkap HSS-Tin
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Mesh Yığın ve Asmak Bin Bölücüler
- ANVIL Tahrik Kaplinleri
- MAGLINER Yıkayıcılar
- HONEYWELL Elektronik Sıcaklık Kontrolleri
- SMC VALVES Itv2000 Serisi Regülatör