Genteq 6107e | Elektrik Motoru Ecm Açık Havalı 3/4 Hp | 20jp31 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GENTEQ 6107E Elektrik Motoru ECM Açık Hava-Üzeri 3/4 HP | AF6UGV 20JP31

GENTEQ 6107E Elektrik Motoru ECM Açık Hava Üzerinden 3/4 HP

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6UGV Model: 6107EÇapraz Referans: 20JP31
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
€791.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+ECM Doğrudan Tahrikli Fan Motoru
Ortam Sıcaklığı Aralık-20 Derece ila 45 Derece C
Yataktop
Vücut Çapı5.75 "
Kondansatör GerekliYok hayır
GörevSürekli
çerçeve48
çerçeve MalzemeHaddelenmiş Çelik
Sıklık60/50
Tam Yük Amperi8.4
HP3/4
Hz50/60
Yalıtım sınıfıB
Uzunluk Daha Az Şaft6.5 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Motor UygulamasıHVAC/R
Motor TasarımıECM
Motor Muhafaza TasarımıAçık Hava
Motor Montaj KonumuTüm Açı
Motor Montaj TipiBant
Motor Şaft TasarımıDüz
Motor Mili DönüşüCW / CCW
Motor Alt UygulamasıDoğrudan Dr Fan / Üfleyici
Motor Termal KorumasıHayır
Etiket RPM1200
Hız Sayısı5
Uzunluk11.5 "
Faz1
Fiş TipiKablo demeti
RPM Aralığı1101-1200
Hizmet faktörü1.0
Mil Dia.1 / 2 "
Mil Uzunluğu4 15 / 16 "
UPC815585020509
Gerilim115

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.03
Gemi yüksekliği (cm)21.59
Gemi uzunluğu (cm)41.91
Gemi genişliği (cm)20.83
HS kodu8501403040

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtam Sıcaklığı AralıkTam Yük AmperiHPUzunluk Daha Az ŞaftUzunlukGerilimÜcret
GENTEQ 6103E Elektrik Motoru ECM Açık Hava 1/3 HP | AF6UGQ 20JP27 6103E-20 Derece ila 55 Derece C4.81/35.25 "10.187 "115€664.61
GENTEQ 6203E Elektrik Motoru ECM Açık Hava 1/3 HP | AF6UGR 20JP28 6203E-20 Derece ila 55 Derece C2.81/35.25 "10.187 "208-230€633.03
GENTEQ 6105E Elektrik Motoru ECM Açık Hava-Üzeri 1/2 HP | AF6UGT 20JP29 6105E-20 Derece ila 55 Derece C6.81/25.75 "10 11 / 16 "115€735.21
GENTEQ 6205E Elektrik Motoru ECM Açık Hava-Üzeri 1/2 HP | AF6UGU 20JP30 6205E-20 Derece ila 55 Derece C4.11/25.25 "10 11 / 16 "208-230€734.03
GENTEQ 6207E Elektrik Motoru ECM Açık Hava-Üzeri 3/4 HP | AF6UGW 20JP32 6207E-20 Derece ila 45 Derece C6.03/46.5 "11.5 "208-230€781.94
GENTEQ 6110E Elektrik Motoru ECM Açık Hava 1 HP | AF6UGX 20JP33 6110E-20 Derece ila 45 Derece C10.917.5 "12.187 "115€903.09
GENTEQ 6210E Elektrik Motoru ECM Açık Hava 1 HP | AF6UGY 20JP34 6210E-20 Derece ila 45 Derece C7.617.5 "12.187 "208-230€885.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GENTEQ 6107E Elektrik Motoru ECM Açık Hava Üzerinden 3/4 HP
€791.58 / Adet