GEORG FISCHER Çekvalf
stil | Model | uzunluk | Malzeme | Maks. Sıcaklık. | Toplam yükseklik | beden | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 161562103 | 4 49 / 64 " | PVC ve EPDM | 140 Derece F | 2 9 / 32 " | 3 / 4 " | 2 9 / 32 " | €169.60 | |
A | 163562103 | 4 49 / 64 " | CPVC ve EPDM | 210 Derece F | 2 9 / 32 " | 3 / 4 " | 2 9 / 32 " | €341.83 | |
A | 161562101 | 4.125 " | PVC ve EPDM | 140 Derece F | 1 31 / 32 " | 3 / 8 " | 1 31 / 32 " | €132.17 | |
A | 163562101 | 4.125 " | CPVC ve EPDM | 210 Derece F | 1 31 / 32 " | 3 / 8 " | 1 31 / 32 " | €290.65 | |
A | 163562102 | 4.125 " | CPVC ve EPDM | 210 Derece F | 1 31 / 32 " | 1 / 2 " | 1 31 / 32 " | €282.25 | |
A | 161562102 | 4.125 " | PVC ve EPDM | 140 Derece F | 1 31 / 32 " | 1 / 2 " | 1 31 / 32 " | €140.99 | |
A | 163562104 | 5 15 / 64 " | CPVC ve EPDM | 210 Derece F | 2 11 / 16 " | 1" | 2 11 / 16 " | €395.54 | |
A | 161562104 | 5 15 / 64 " | PVC ve EPDM | 140 Derece F | 2 11 / 16 " | 1" | 2 11 / 16 " | €181.22 | |
A | 161562106 | 6 15 / 32 " | PVC ve EPDM | 140 Derece F | 3 53 / 64 " | 1.5 " | 3 53 / 64 " | €268.45 | |
A | 161562107 | 7 13 / 64 " | PVC ve EPDM | 140 Derece F | 4.88 " | 2" | 4.88 " | €377.65 | |
A | 163562107 | 7 13 / 64 " | CPVC ve EPDM | 210 Derece F | 4.88 " | 2" | 4.88 " | €793.71 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Somun Sürücü Setleri
- AC Redüktörlü Motorlar
- Plastik Zincir Bariyerler
- Tote Kapaklar
- Fiberglas Çubuk Stok
- Dolaplar
- Fırçalar Silindirler ve Tepsiler
- Perçinler
- Kanal Fanları ve Aksesuarları
- Kaynak Temizleme
- APPROVED VENDOR Düşük Profil İstif Rafı
- APPROVED VENDOR Galvanizli Borular
- GRAINGER Tig Kaynak Teli 10 Lb Kutu 29/64 İnç
- NOTRAX Superflow Paspaslar
- BENCHMARK SCIENTIFIC MyGel Serisi Mini Elektroforez Sistemleri
- EATON Sayaçlı Çarpma Kapılar
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Vida Sıkacağı
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Flanşlı Prizler
- WESTWARD Pul, 5/16s
- WEG AP30-Serisi Açıklama Plakaları