Georg Fischer 161562102 | Çek Valf Pvc ve Epdm 1/2 İnç | 33z877 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GEORG FISCHER 161562102 Çek Valf Pvc ve Epdm 1/2 İnç | AC6HWX 33Z877

GEORG FISCHER 161562102 Çek Valf Pvc Ve Epdm 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6HWX Model: 161562102Çapraz Referans: 33Z877

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€140.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+emniyet valfi
Bağlantı TürüSoket / Dişli
Çatlama basıncı2 - 3 psi
uzunluk4.125 "
MalzemePVC ve EPDM
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Montaj konumuDikey ya da Yatay
Toplam yükseklik1 31 / 32 "
Conta MalzemesiEPDM
Koltuk malzemesiEPDM
beden1 / 2 "
Yay malzemesiPaslanmaz çelik
genişlik1 31 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8481309000
Menşe ÜlkesiCH

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMalzemeMaks. Sıcaklık.Toplam yükseklikbedengenişlikÜcret
GEORG FISCHER 161562101 Çek Valf Pvc ve Epdm 3/8 İnç | AC6HWW 33Z876 1615621014.125 "PVC ve EPDM140 Derece F1 31 / 32 "3 / 8 "1 31 / 32 "€132.17
GEORG FISCHER 161562103 Çek Valf Pvc ve Epdm 3/4 İnç | AC6HWY 33Z878 1615621034 49 / 64 "PVC ve EPDM140 Derece F2 9 / 32 "3 / 4 "2 9 / 32 "€169.60
GEORG FISCHER 161562104 Çek Valf Pvc ve Epdm 1 İnç | AC6HWZ 33Z879 1615621045 15 / 64 "PVC ve EPDM140 Derece F2 11 / 16 "1"2 11 / 16 "€181.22
GEORG FISCHER 161562106 Çek Valf Pvc ve Epdm 1-1 / 2 İnç | AC6HXA 33Z880 1615621066 15 / 32 "PVC ve EPDM140 Derece F3 53 / 64 "1.5 "3 53 / 64 "€268.45
GEORG FISCHER 161562107 Çek Valf Pvc ve Epdm 2 İnç | AC6HXB 33Z881 1615621077 13 / 64 "PVC ve EPDM140 Derece F4.88 "2"4.88 "€377.65
GEORG FISCHER 163562101 Çek Valf Cpvc ve Epdm 3/8 İnç | AC6HXC 33Z882 1635621014.125 "CPVC ve EPDM210 Derece F1 31 / 32 "3 / 8 "1 31 / 32 "€290.65
GEORG FISCHER 163562102 Çek Valf Cpvc ve Epdm 1/2 İnç | AC6HXD 33Z883 1635621024.125 "CPVC ve EPDM210 Derece F1 31 / 32 "1 / 2 "1 31 / 32 "€282.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GEORG FISCHER 161562102 Çek Valf Pvc Ve Epdm 1/2 İnç
€140.99 / Adet