GEORG FISCHER Kaplin, PVC
stil | Model | Bağlantı Türü | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Çizelge | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 830-015 | FNPT x FNPT | 235 Derece F'de 73 psi | 1.5 " | 80 | €23.43 | |
A | 830-020 | FNPT x FNPT | 202 Derece F'de 73 psi | 2" | 80 | €22.79 | |
A | 830-010 | FNPT x FNPT | 315 Derece F'de 73 psi | 1" | 80 | €9.20 | |
A | 830-005 | FNPT x FNPT | 424 Derece F'de 73 psi | 1 / 2 " | 80 | €6.00 | |
A | 830-025 | FNPT x FNPT | 212 Derece F'de 73 psi | 2.5 " | 80 | €58.98 | |
A | 830-030 | FNPT x FNPT | 187 Derece F'de 73 psi | 3" | 80 | €62.50 | |
A | 830-007 | FNPT x FNPT | 344 Derece F'de 73 psi | 3 / 4 " | 80 | €7.74 | |
A | 829-012 | Soket x Soket | 520 Derece F'de 73 psi | 1.25 " | 80 | €10.07 | |
A | 829-015 | Soket x Soket | 471 Derece F'de 73 psi | 1.5 " | 80 | €12.65 | |
B | 829-003 | Soket x Soket | 150 Derece F'de 73 psi | 3 / 8 " | Zamanlama 80 | €9.80 | |
A | 829-020 | Soket x Soket | 404 Derece F'de 73 psi | 2" | 80 | €13.30 | |
A | 829-005 | Soket x Soket | 848 Derece F'de 73 psi | 1 / 2 " | 80 | €5.25 | |
A | 829-010 | Soket x Soket | 630 Derece F'de 73 psi | 1" | 80 | €7.32 | |
A | 829-007 | Soket x Soket | 688 Derece F'de 73 psi | 3 / 4 " | 80 | €7.23 | |
A | 829-040 | Soket x Soket | 324 Derece F'de 73 psi | 4" | 80 | €38.10 | |
A | 829-030 | Soket x Soket | 375 Derece F'de 73 psi | 3" | 80 | €30.80 | |
B | 829-080 | Soket x Soket | 150 Derece F'de 73 psi | 8" | 80 | €105.97 | |
B | 829-060 | Soket x Soket | 150 Derece F'de 73 psi | 6" | 80 | €86.40 | |
A | 829-025 | Soket x Soket | 425 Derece F'de 73 psi | 2.5 " | 80 | €28.93 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Dolap Aksesuarları
- El Evyeleri ve El Yıkama İstasyonları
- Elektriksel Özellikler Veri Kaydediciler
- Tahıl Nem Test Cihazları
- Dikenli tel
- yapılar
- Otomotiv Bakım Araçları
- Ambalaj Bandı Dağıtıcıları ve Ekipmanları
- Yemek Servisi Sofra Bar ve Büfe
- Streç Sarma ve Streç Sarma Ekipmanları
- LUMAPRO Minyatür Akkor Ampul, T3 1/4, 14.4V
- DAYTON IEC Aşırı Yük Röleleri, Dayton ile Kullanım İçin IEC Kontaktörler
- THOMAS & BETTS Kablo bağları
- TORNADO Pnömatik Süpürge
- ULTRA-DEX USA WNMG Serisi Negatif Torna Ucu
- DWYER INSTRUMENTS DBT Serisi Dijital Güneş Enerjili Bimetal Termometreler
- COOPER B-LINE CT Metre Soketleri
- GREENLEE Akülü Kablo Makasları
- TSUBAKI Bitmiş Delik Dişlileri
- WINSMITH SE Encore Serisi, E24 Boyutlu, CDSS Modifiyeli Sonsuz Dişli Hız Düşürücüleri