GEORG FISCHER Dirsek, 45 Derece, CPVC, Gri
stil | Model | Bağlantı Türü | Maks. Basınç | Maks. Sıcaklık. | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9819-007 | FNPT x FNPT | 344 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 3 / 4 " | €17.85 | |
A | 9819-012 | FNPT x FNPT | 315 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 1.25 " | €35.35 | |
A | 9819-015 | FNPT x FNPT | 260 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 1.5 " | €33.77 | |
A | 9819-020 | FNPT x FNPT | 202 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 2" | €45.14 | |
A | 9819-005 | FNPT x FNPT | 424 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 1 / 2 " | €17.82 | |
A | 9819-030 | FNPT x FNPT | 187 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 3" | €130.75 | |
B | 9819-002 | FNPT x FNPT | 150 psi | 176 Derece F | 1 / 4 " | €25.00 | |
A | 9819-010 | FNPT x FNPT | 315 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 1" | €21.54 | |
A | 9817-040 | Soket x Soket | 324 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 4" | €104.69 | |
B | 9817-060 | Soket x Soket | 150 psi | 176 Derece F | 6" | €285.74 | |
A | 9817-030 | Soket x Soket | 375 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 3" | €76.90 | |
A | 9817-025 | Soket x Soket | 425 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 2.5 " | €63.89 | |
A | 9817-020 | Soket x Soket | 404 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 2" | €28.01 | |
A | 9817-012 | Soket x Soket | 520 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 1.25 " | €27.04 | |
A | 9817-015 | Soket x Soket | 471 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 1.5 " | €27.18 | |
A | 9817-005 | Soket x Soket | 848 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 1 / 2 " | €6.29 | |
A | 9817-010 | Soket x Soket | 630 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 1" | €14.10 | |
A | 9817-007 | Soket x Soket | 688 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 3 / 4 " | €9.33 | |
B | 9817-080 | Soket x Soket | 150 psi | 176 Derece F | 8" | €606.85 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Usta Setleri
- Küresel Vana Bağlantı Adaptörleri
- Tırtıllı araçlar
- Morse Konik Matkap Kovanları
- Çökme Test Cihazı Aksesuarları
- Saklama Kutuları ve Kapları
- hidrolik hortumlar
- Çatı Vantilatörleri
- Tarımsal Testler
- Yağ ve Gazyağı Isıtıcıları ve Aksesuarları
- 3M Buz Yapıcı Filtresi
- GRAINGER Kauçuk Rulo, Viton Kauçuk
- SMC VALVES PVC Açılı Küresel Vana, FNPT x MNPT
- MILLER-SMITH EQUIPMENT Ağır Hizmet Regülatörü
- AMPCO METAL Düğüm Tel Çanak Fırça
- ZSI-FOSTER FHV C Serisi, Boru Klipsli Flanş Askıları
- SUPER-STRUT Kaynak Braketi
- SPEARS VALVES CPVC Programı 80 Düz Tip Redüksiyon Burçları, Spigot x Soket
- EATON FF1868T Serisi Dirsek Adaptörleri
- CONDOR Yüksek Görünürlüklü ANSI Sınıf 2 Yelekler, Turuncu