MILLER-SMITH EKİPMANLARI Ağır Hizmet Tipi Regülatör
stil | Model | Giriş Ölçer | CGA Bağlantı Girişi | CGA Bağlantı Çıkışı | Maks. Alan sayısı Giriş basıncı | Çıkış Bağlantısı | Silindir Gaz | Teslimat Basınç Aralığı | Gaz Servisi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 40-50-510 | 400 psi | 510 | 9 / 16-18 LH B | 400 psi | 9/16 "-18 LH B | LP Gaz | 50 psi | Sıvılaştırılmış Propan | €539.78 | |
B | 40-15-300S | 4000 psi | 300 | 9 / 16-18 LH B | 400 psi | 9/16 "-18 LH B | Asetilen | 15 psi | Asetilen | €677.43 | |
C | 40-275-580 | 4000 psi | 580 | 5 / 8-18 RH Dahili | 3500 psi | 5/8 "-18 RH Dahili | Azot | 275 psi | Azot | €536.80 | |
D | 40-175-540 | 4000 psi | 540 | 9 / 16-18 RH B | 3500 psi | 9/16 "-18 Sağ B | Oksijen | 175 psi | Oksijen | €524.79 | |
E | 40-175-540S | 4000 psi | 540 | 9 / 16-18 RH B | 3500 psi | 9/16 "-18 Sağ B | Oksijen | 175 psi | Oksijen | €634.70 | |
F | 40-15-300 | 4000 psi | 300 | 9 / 16-18 LH B | 400 psi | 9/16 "-18 LH B | Asetilen | 15 psi | Asetilen | €588.37 | |
G | 40-15-510 | 4000 psi | 510 | 9 / 16-18 LH B | 400 psi | 9/16 "-18 LH B | Asetilen | 15 psi | Asetilen | €528.60 | |
B | 40-15-510S | 4000 psi | 510 | 9 / 16-18 LH B | 400 psi | 9/16 "-18 LH B | Asetilen | 15 psi | Asetilen | €615.35 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Verilen Hava Maskeleri
- Priz ve Anahtar Kablolama Modülleri
- Şişe Krikoları
- Markalama Bandı Uygulayıcıları
- Kişisel Göz Yıkama İstasyonları
- Basınç ve Vakum Ölçümü
- Takım Depolama ve Transfer Tankları
- Basınçlı Hava Arıtma
- Güneş Panelleri ve Aksesuarları
- Tutma Halkaları ve Çeşitleri
- ASCO VALVES Hava ve Yakıt Gaz Solenoid Valfı
- BRADLEY S19314 Serisi, Göz / Yüz Yıkama İstasyonu
- PASS AND SEYMOUR Flexcor Serisi Standart Hizmet Tipi, Kapalı Örgü, Ofset Göz Destek Tutacakları
- PASS AND SEYMOUR Ekstra Ağır Hizmet Hastane Sınıfı Kurcalamaya Karşı Dirençli Prizler
- ANVIL konektörler
- SPEARS VALVES 80 CPVC Gri Kelepçeli Seleler, SR Dişli, Tek Çıkışlı, EPDM O-ring Contalı ve Çinko Kaplama Donanımlı
- MONOPRICE Bağlantı Noktası Koruyucuları
- INGERSOLL-RAND hava Kurutucuları
- MORSE DRUM Tel/Kablo Bağları
- BOSTON GEAR 10 Çap Hatveli Çelik Konik Dişliler