GEORG FISCHER Redüksiyon Kaplini, CPVC, Gri
stil | Model | Bağlantı Türü | Maks. Basınç | Maks. Sıcaklık. | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9830-131 | FNPT x FNPT | 150 psi | 176 Derece F | 1 "x 3 / 4" | €29.57 | |
A | 9830-072 | FNPT x FNPT | 150 psi | 176 Derece F | 1 / 2 "x 1 / 4" | €27.09 | |
A | 9830-073 | FNPT x FNPT | 150 psi | 176 Derece F | 1 / 2 "x 3 / 8" | €27.17 | |
A | 9830-101 | FNPT x FNPT | 150 psi | 176 Derece F | 3 / 4 "x 1 / 2" | €25.36 | |
A | 9830-211 | FNPT x FNPT | 150 psi | 176 Derece F | 1-1 / 2 "x 1" | €55.97 | |
B | 9829-250 | Soket | 404 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 2 "x 1-1 / 4" | €62.45 | |
B | 9829-249 | Soket | 404 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 2 "1 x" | €61.64 | |
B | 9829-131 | Soket | 630 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 1 "x 3 / 4" | €20.53 | |
B | 9829-422 | Soket | 324 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 4 "3 x" | €147.13 | |
B | 9829-338 | Soket | 375 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 3 "2 x" | €123.82 | |
B | 9829-291 | Soket | 425 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 2-1/2" x 1-1/2" | €60.66 | |
B | 9829-420FB | Soket | 324 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 4 "2 x" | €163.41 | |
B | 9829-212 | Soket | 471 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 1-1/2" x 1-1/4" | €43.81 | |
B | 9829-101 | Soket | 688 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 3 / 4 "x 1 / 2" | €15.02 | |
B | 9829-247FB | Soket | 404 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 2 "x 1 / 2" | €60.07 | |
B | 9829-209FB | Soket | 471 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 1-1/2" x 1/2" | €49.84 | |
B | 9829-251 | Soket | 404 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 2 "x 1-1 / 2" | €57.51 | |
B | 9829-211 | Soket | 471 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 1-1 / 2 "x 1" | €45.60 | |
B | 9829-210FB | Soket | 471 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 1-1/2" x 3/4" | €47.24 | |
B | 9829-130 | Soket | 630 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 1 "x 1 / 2" | €20.82 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Buharlı Masa Yemek Tavası Aksesuarları
- Toz Toplayıcı Aksesuarları
- Askı Montajlı Titreşim İzolatörleri
- Halat Bariyer Aksesuarları
- Sıvı Isıtma ve Soğutma Bataryaları
- Zımba Keskiler ve El Matkapları
- Pompa Aksesuarları
- Yağmur su sistemi
- Beton Testi
- Döner Pompalar
- WESTWARD Bahçe Küreği
- LITTLE GIANT Kaynaklı Ergonomik Kullanım Arabası
- KIPP 3 / 8-16 Diş Ölçüsü Ayarlanabilir Kol
- GUARD DOG Düşen Kablo Koruyucu
- APPLETON ELECTRIC 52 Watt Floresan Armatür
- APPLETON ELECTRIC Hid Islak Yer Aydınlatması, Muhafazalı
- BANJO FITTINGS Erkek Adaptör Süpürme
- SPEARS VALVES PVC Drenaj Atık Havalandırma Bağlantı Elemanı P119 Göbeksiz Adaptörler, S x Y
- BALDOR / DODGE SL, Dört Cıvatalı Flanş, Bilyalı Rulmanlar