Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GF BORULAMA SİSTEMLERİ 9829-130 Redüksiyon Kaplini Cpvc 80 1 x 1/2 İnç | AC2ZXX 2PLN1

GEORG FISCHER 9829-130 Kaplin İndirgeme Cpvc 80 1 x 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2ZXX Model: 9829-130Çapraz Referans: 2PLN1
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
€21.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Azalan Kuplaj
gövde MalzemesiCPVC
RenkGri
Bağlantı TürüSoket
Maks. Basınç630 psi @ 73 Derece F
Maks. Sıcaklık.210 Derece F
Boru Boyutu1 "x 1 / 2"
Çizelge80

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)4.83
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüMaks. BasınçMaks. Sıcaklık.Boru BoyutuÜcret
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 9829-338 Redüksiyon Kaplini Cpvc 80 3 x 2 İnç | AB3UXZ 1VGL4 9829-338Soket375 psi @ 73 Derece F210 Derece F3 "2 x"€126.03
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 9829-420FB Redüksiyon Kaplini Cpvc 80 4 x 2 İnç | AB3UYB 1VGL6 9829-420FBSoket324 psi @ 73 Derece F210 Derece F4 "2 x"€167.57
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 9829-422 Redüksiyon Kaplini Cpvc 80 4 x 3 İnç | AB3UYD 1VGL8 9829-422Soket324 psi @ 73 Derece F210 Derece F4 "3 x"€147.74
GF BORU SİSTEMLERİ 9829-101 Redüksiyon Kaplini Cpvc 80 3/4 x 1/2 İnç | AC2ZXW 2PLL9 9829-101Soket688 psi @ 73 Derece F210 Derece F3 / 4 "x 1 / 2"€14.41
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 9829-131 Redüksiyon Kaplini Cpvc 80 1 x 3/4 İnç | AC2ZXY 2PLN2 9829-131Soket630 psi @ 73 Derece F210 Derece F1 "x 3 / 4"€20.02
GF BORU SİSTEMLERİ 9829-209FB Redüksiyon Kaplini Cpvc 1-1/2 x 1/2 İnç | AC2ZXZ 2PLN3 9829-209FBSoket471 psi @ 73 Derece F210 Derece F1-1/2" x 1/2"€47.07
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 9829-210FB Redüksiyon Kaplini Cpvc 1-1/2 x 3/4 İnç | AC2ZYA 2PLN4 9829-210FBSoket471 psi @ 73 Derece F210 Derece F1-1/2" x 3/4"€47.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GEORG FISCHER 9829-130 Kaplin İndirgeme Cpvc 80 1 x 1/2 İnç
€21.28 / Adet