GEORG FISCHER Redüksiyon Kaplini, PVC
stil | Model | Bağlantı Türü | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 830-167 | FNPT x FNPT | 150 Derece F'de 73 psi | 1-1/4" x 3/4" | €20.44 | |
A | 830-251 | FNPT x FNPT | 150 Derece F'de 73 psi | 2 "x 1-1 / 2" | €39.20 | |
A | 830-131 | FNPT x FNPT | 150 Derece F'de 73 psi | 1 "x 3 / 4" | €10.26 | |
A | 830-130 | FNPT x FNPT | 150 Derece F'de 73 psi | 1 "x 1 / 2" | €10.64 | |
A | 830-101 | FNPT x FNPT | 150 Derece F'de 73 psi | 3 / 4 "x 1 / 2" | €7.27 | |
A | 830-073 | FNPT x FNPT | 150 Derece F'de 73 psi | 1 / 2 "x 3 / 8" | €8.39 | |
A | 830-072 | FNPT x FNPT | 150 Derece F'de 73 psi | 1/2 "ila 1/4" | €7.88 | |
A | 830-003 | FNPT x FNPT | 150 Derece F'de 73 psi | 3 / 8 " | €7.09 | |
A | 830-052 | FNPT x FNPT | 150 Derece F'de 73 psi | 3 / 8 "x 1 / 4" | €9.70 | |
A | 830-002 | FNPT x FNPT | 150 Derece F'de 73 psi | 1 / 4 " | €7.04 | |
A | 830-211 | FNPT x FNPT | 150 Derece F'de 73 psi | 1-1 / 2 "x 1" | €30.71 | |
B | 829-251 | Soket x Soket | 404 Derece F'de 73 psi | 2 "x 1-1 / 2" | €21.80 | |
C | 829-247FB | Soket x Soket | 404 Derece F'de 73 psi | 2 "x 1 / 2" | €22.44 | |
B | 829-248 | Soket x Soket | 404 Derece F'de 73 psi | 2 "x 3 / 4" | €21.66 | |
B | 829-249 | Soket x Soket | 404 Derece F'de 73 psi | 2 "1 x" | €22.61 | |
B | 829-250 | Soket x Soket | 404 Derece F'de 73 psi | 2 "x 1-1 / 4" | €21.83 | |
B | 829-168 | Soket x Soket | 471 Derece F'de 73 psi | 1-1 / 4 "x 1" | €18.70 | |
D | 829-337FB | Soket x Soket | 150 Derece F'de 73 psi | 3 "x 1-1 / 2" | €70.67 | |
D | 829-585 | Soket x Soket | 150 Derece F'de 73 psi | 8 "6 x" | €607.71 | |
D | 829-209FB | Soket x Soket | 150 Derece F'de 73 psi | 1-1/2" x 1/2" | €19.52 | |
B | 829-291 | Soket x Soket | 425 Derece F'de 73 psi | 2-1/2" x 1-1/2" | €29.64 | |
B | 829-211 | Soket x Soket | 471 Derece F'de 73 psi | 1-1 / 2 "x 1" | €19.10 | |
D | 829-532 | Soket x Soket | 150 Derece F'de 73 psi | 6 "4 x" | €218.94 | |
B | 829-210 | Soket x Soket | 471 Derece F'de 73 psi | 1-1/2" x 3/4" | €19.49 | |
E | 829-422 | Soket x Soket | 324 Derece F'de 73 psi | 4 "3 x" | €89.96 | |
E | 829-338 | Soket x Soket | 375 Derece F'de 73 psi | 3 "2 x" | €50.28 | |
D | 829-339FB | Soket x Soket | 150 Derece F'de 73 psi | 3 "x 2-1 / 2" | €72.62 | |
B | 829-212 | Soket x Soket | 471 Derece F'de 73 psi | 1-1/2" x 1-1/4" | €22.31 | |
D | 829-582FB | Soket x Soket | 150 Derece F'de 73 psi | 8 "4 x" | €560.82 | |
B | 829-292FB | Soket x Soket | 425 Derece F'de 73 psi | 2-1 / 2 "x 2" | €28.51 | |
B | 829-131 | Soket x Soket | 630 Derece F'de 73 psi | 1 "x 3 / 4" | €9.31 | |
B | 829-101 | Soket x Soket | 848 Derece F'de 73 psi | 3 / 4 "x 1 / 2" | €6.71 | |
E | 829-420FB | Soket x Soket | 324 Derece F'de 73 psi | 4 "2 x" | €106.02 | |
B | 829-130 | Soket x Soket | 630 Derece F'de 73 psi | 1 "x 1 / 2" | €9.17 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Uyarı Kamçıları
- Özel Paspaslar
- Panel Testereler
- Süzgeç
- Konu Ekle
- Aracı Holding
- Yuvarlanma Yolları ve Aksesuarlar
- Posta Kutuları ve Gönderiler
- Alet Saklama
- E JAMES & CO Kauçuk Levha, Genel Amaçlı, 50A
- MUELLER INDUSTRIES Somunlu ve Pullu Dişi Trap Adaptör
- CHANNELLOCK Kablo kesici
- WALTER TOOLS 1/2 "Yazılı Daire, SNMG, Kare, Karbür Torna Uç
- APPROVED VENDOR Paslanmaz Çelik Folyo Ruloları
- REDLINE DETECTION Kaçak dedektörü
- SPEARS VALVES PVC Sınıfı 100 IPS Fabrikasyon Montaj 30 Derece. Dirsekler, Conta x Conta
- EATON Global Plus Serisi Kapatma Kapakları
- KEY-BAK Tetik Yakalama
- SMC VALVES Çalıştırıcı