Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GF BORULAMA SİSTEMLERİ 829-168 Redüksiyon Kaplini 1-1/4 x 1 İnç Soket Pvc | AD2RFU 3TNT3

GEORG FISCHER 829-168 Kaplin Azaltılması 1-1 / 4 x 1 İnç Soket Pvc

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2RFU Model: 829-168Çapraz Referans: 3TNT3
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
€18.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Azalan Kuplaj
gövde MalzemesiPVC
RenkGri
Bağlantı TürüSoket x Soket
Maks. Basınç471 Derece F'de 73 psi
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Boru Boyutu1-1 / 4 "x 1"
Çizelge80

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 829-338 Redüksiyon Kaplin 3 x 2 İnç Slip Pvc | AB3UMF 1VFH2 829-338Soket x Soket375 Derece F'de 73 psi3 "2 x"€50.28
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 829-420FB Redüksiyon Kaplin 4 x 2 İnç Kaymalı Pvc | AB3UMH 1VFH4 829-420FBSoket x Soket324 Derece F'de 73 psi4 "2 x"€106.02
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 829-422 Redüksiyon Kaplin 4 x 3 İnç Kaymalı Pvc | AB3UMK 1VFH6 829-422Soket x Soket324 Derece F'de 73 psi4 "3 x"€89.96
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 829-101 Redüksiyon Kaplini 3/4 x 1/2 İnç Kaymalı Pvc | AC3ACP 2PME6 829-101Soket x Soket848 Derece F'de 73 psi3 / 4 "x 1 / 2"€6.71
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 829-130 Redüksiyon Kaplini 1 x 1/2 İnç Kaymalı Pvc | AC3ACQ 2PME7 829-130Soket x Soket630 Derece F'de 73 psi1 "x 1 / 2"€9.17
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 829-131 Redüksiyon Kaplini 1 x 3/4 İnç Kaymalı Pvc | AC3ACR 2PME8 829-131Soket x Soket630 Derece F'de 73 psi1 "x 3 / 4"€9.31
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 829-210 Redüksiyon Kaplini 1-1/2 x 3/4 İnç Kaymalı Pvc | AC3ACT 2PMF1 829-210Soket x Soket471 Derece F'de 73 psi1-1/2" x 3/4"€19.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GEORG FISCHER 829-168 Kaplin Azaltılması 1-1 / 4 x 1 İnç Soket Pvc
€18.70 / Adet