GRAINGER 18-8 Paslanmaz Çelik Düz Pul
stil | Model | Cıvata Boyutlarına Uygun | sınıf | Dia İçinde. | + | Dış Çap. | Paket Ağırlığı | Ölçüm Sistemi | Kalınlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U55410.062.0001 | 5 / 8 " | 316 | 21 / 32 " | Düz Yıkayıcı | 1 5 / 16 " | - | İnç | 0.063 " | €18.44 | |
B | U55410.031.0001 | 5 / 16 " | 316 | 11 / 32 " | Düz Yıkayıcı | 11 / 16 " | - | İnç | 0.047 " | €6.42 | |
C | M51532.060.0001 | M6 | A2 | 6.40mm | Düz Pul | 17mm | 0.882 Lbs. | metrik | 3mm | €7.94 | |
D | M55420.070.0001 | M7 | A4 | 7.40mm | Düz Pul | 14mm | 0.153 Lbs. | metrik | 1.6mm | €3.26 | |
E | M51532.080.0001 | M8 | A2 | 8.40mm | Düz Pul | 21mm | 1.764 Lbs. | metrik | 4mm | €42.95 | |
F | M51532.100.0001 | M10 | A2 | 10.50mm | Düz Pul | 25 mm | 2.426 Lbs. | metrik | 4mm | €52.97 | |
G | M51532.120.0001 | M12 | A2 | 13.00mm | Düz Pul | 30mm | 2.646 Lbs. | metrik | 6mm | €49.84 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Test Ekipmanı Aksesuarları
- Raceway Bağlantı Parçaları
- Silindir Kalıpları
- Sınıf J Sigortalar
- İşitme Koruma Aksesuarları
- Yatak
- Tek Kullanımlık ve Kimyasal Dayanıklı Giyim
- İşitme Koruması
- Kaplinler Yakaları ve Adaptörler
- süzgeçler
- BRADY Araç Afişi, Korozif
- ROCKWOOD Yakala
- TESA BROWN SHARPE Otomatik Merkez Punch 6 İnç Uzunluk
- BRANSON Rozet Soğutma Hücresi Modeli
- ENPAC 4910 Serisi, Dökülme Engelleme Berm
- GENERAL PIPE CLEANERS Chuck Çeneleri
- VERMONT GAGE Npsm Düz Boru Halkaları, Go/NoGo Set Tapa
- WESTWARD Yedek Çeneler
- WESTWARD Darbe Torsiyon Uçları
- VESTIL RDHG Serisi Palet Rafı Güvenlik Kapıları