GRAINGER 18-8 Paslanmaz Çelik Somun, Düz Kaplama
stil | Model | Dia./Thread Boyutu | sınıf | Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U51081.150.0001 | 1 1 / 2-6 " | 18-8 | 1 15 / 32 " | 2.375 " | €145.79 | |
B | U55081.150.0001 | 1 1 / 2-6 " | 316 | - | - | €260.10 | |
C | U55081.125.0001 | 1 1 / 4-7 " | 316 | - | - | €117.10 | |
D | U55081.112.0001 | 1 1 / 8-7 " | 316 | - | - | €85.93 | |
E | U55081.100.0001 | 1-8 | 316 | - | - | €71.69 | |
F | U51081.050.0001 | 1 / 2 "-13 | 18-8 | 31 / 64 " | 7 / 8 " | €22.09 | |
G | U55081.050.0001 | 1 / 2 "-13 | 316 | - | - | €24.86 | |
H | U55081.025.0001 | 1 / 4 "-20 | 316 | - | - | €10.47 | |
I | U51081.025.0001 | 1 / 4 "-20 | 18-8 | 15 / 64 " | 1 / 2 " | €6.38 | |
J | U51081.075.0001 | 3 / 4 "-10 | 18-8 | 47 / 64 " | 1.25 " | €56.81 | |
K | U55081.037.0001 | 3 / 8 "-16 | 316 | - | - | €22.01 | |
L | U51081.037.0001 | 3 / 8 "-16 | 18-8 | 23 / 64 " | 11 / 16 " | €18.98 | |
M | U55081.062.0001 | 5 / 8 "-11 | 316 | - | - | €42.95 | |
N | U51081.062.0001 | 5 / 8 "-11 | 18-8 | 39 / 64 " | 1 1 / 16 " | €43.80 | |
O | U51081.031.0001 | 5 / 16 "-18 | 18-8 | 19 / 64 " | 9 / 16 " | €11.63 | |
P | U55081.031.0001 | 5 / 16 "-18 | 316 | - | - | €15.63 | |
Q | U55081.087.0001 | 7 / 8 "-9 | 316 | - | - | €28.69 | |
R | U51081.087.0001 | 7 / 8 "-9 | 18-8 | 55 / 64 " | 1.437 " | €11.94 | |
S | U55081.043.0001 | 7 / 16 "-14 | 316 | - | - | €21.60 | |
T | U55081.056.0001 | 9 / 16 "-12 | 316 | - | - | €126.43 | |
U | U51081.056.0001 | 9 / 16 "-12 | 18-8 | 35 / 64 " | 15 / 16 " | €165.18 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Katı Mafsallı Penseler
- Elektronik Sıcaklık Kontrol Cihazı Acc.
- Mikrometre Kafaları
- Filtre Kafaları
- Blower Destekleri
- Yüz Koruyucular
- Eğitim
- Aracı Holding
- Vinçler
- Yanma Testi
- QORPAK Cam Ön Temizlenmiş Şişe
- AEROQUIP Sıkma, Dişi JIC Döner Hidrolik Hortum Bağlantısı
- ALLEGRO SAFETY Makine Vidaları
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 1-32 Un
- VERMONT GAGE Standart Diş Mastarlarına Git, 11/16-24 Unef
- SPEARS VALVES Polipropilen Kelebek Vanalar, Dişli Operatörü, EPDM
- JOHNSON Mertek Kareleri
- LINN GEAR Helisel Dişliler, 6 Diş Sayısı
- GROVE GEAR GR Serisi, HM-H1 Stili, 824 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri