U51081.056.0001 | Altıgen Somun 9/16-12 Grade 18-8 Paslanmaz Çelik Düz, 25'li paket | 41fv05 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U51081.056.0001 Altıgen Somun 9/16-12 Grade 18-8 Paslanmaz Çelik Düz, 25PK | AH9UDE 41FV05

GRAINGER U51081.056.0001 Altıgen Somun 9/16-12 Kalite 18-8 Paslanmaz Çelik Düz, 25PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH9UDE Model: U51081.056.0001Çapraz Referans: 41FV05

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€165.18 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen somun
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu9 / 16 "-12
BitişSade
sınıf18-8
Yükseklik35 / 64 "
Somun türüAltıgen Somun - Ağır
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC (Kaba)
genişlik15 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.79
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)11.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U51081.056.0001 Altıgen Somun 9/16-12 Kalite 18-8 Paslanmaz Çelik Düz, 25PK
€165.18 / paket