GRAINGER A2 Paslanmaz Çelik (18-8 Paslanmaz Çelik ile karşılaştırılabilir) Makine Vidası, Yıldız Uçlu, Oval Başlı
stil | Model | Dia./Thread Boyutu | Sürücü boyutu | Baş Dia. | Baş yüksekliği | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51320.040.0030 | M4 x 0.7 | #2 | 7.50mm | 1mm | 30 " | €30.62 | |
B | M51320.040.0025 | M4 x 0.7 | #2 | 7.50mm | 1mm | 25ft. | €19.78 | |
C | M51320.050.0016 | M5 x 0.8 | #2 | 9.20mm | 1.25mm | 16 | €28.10 | |
D | M51320.050.0025 | M5 x 0.8 | #2 | 9.20mm | 1.25mm | 25ft. | €22.43 | |
E | M51320.050.0012 | M5 x 0.8 | #2 | 9.20mm | 1.25mm | 12 " | €16.21 | |
F | M51320.050.0020 | M5 x 0.8 | #2 | 9.20mm | 1.25mm | 20ft. | €24.58 | |
G | M51320.060.0016 | M6 x 1 | #3 | 11mm | 1.5mm | 16 | €38.61 | |
H | M51320.060.0012 | M6 x 1 | #3 | 11mm | 1.5mm | 12 " | €23.15 | |
I | M51320.060.0035 | M6 x 1 | #3 | 11mm | 1.5mm | 35mm | €32.88 | |
J | M51320.060.0010 | M6 x 1 | #3 | 11mm | 1.5mm | 10 " | €21.96 | |
K | M51320.080.0030 | M8 x 1.25 | #3 | 14.50mm | 2mm | 30 " | €24.85 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Treyler Kilitleri
- Mastar Blokları / Kelepçeler Gözetleme Ustaları
- Kıvılcıma Dayanıklı Körükler
- İzoleli Kanal Şerit Isıtıcılar
- Emme Flanşları
- Kaldırma Mıknatısları ve Vantuz Kaldırıcılar
- Jeneratörler
- Meraklı Araçlar
- Havalandırma
- Hız Redüktörleri
- ARC ABRASIVES Orta Sınıf, Aşındırıcı Bant
- COLLOMIX Bileşik Karıştırma Küreği
- SCHNEIDER ELECTRIC 3 pozisyonlu Alüminyum-Çinko Alaşımlı Basmalı Düğme Operatörü
- LABCONCO Hızlı Dondurucu Şişeler
- BRADY Kırıcı Engelleyici
- SQUARE D Terminal Bloğu 40 Amp
- DIXON Sıkma Ölür
- APOLLO VALVES 77-100 Serisi Tam Bağlantı Noktalı NPT Bronz Küresel Vanalar
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Hansen 3000 Serisi Hızlı Çoğaltıcı Soketler
- APPROVED VENDOR Keystone Jakları