GRAINGER Carriage Bolt 18-8 Inch
stil | Model | Matkap Boyutu | Baş Dia. | Baş yüksekliği | uzunluk | Kare Yükseklik | Kare Genişliği | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U51500.025.0250 | 1 / 4 " | 0.563 ila 0.594 " | 0.125 ila 0.145 " | 2.5 " | 0.125 ila 0.156 " | 0.245 ila 0.26 " | 1 / 4-20 | €30.46 | |
B | U51500.025.0350 | 1 / 4 " | 0.563 ila 0.594 " | 0.125 ila 0.145 " | 3.5 " | 0.125 ila 0.156 " | 0.245 ila 0.26 " | 1 / 4-20 | €28.74 | |
C | U51500.037.0125 | 3 / 8 " | 0.782 ila 0.844 " | 0.188 ila 0.208 " | 1.25 " | 0.188 ila 0.219 " | 0.368 ila 0.388 " | 3 / 8-16 | €45.45 | |
C | U51500.037.0250 | 3 / 8 " | 0.782 ila 0.844 " | 0.188 ila 0.208 " | 2.5 " | 0.188 ila 0.219 " | 0.368 ila 0.388 " | 3 / 8-16 | €31.03 | |
C | U51500.037.0150 | 3 / 8 " | 0.782 ila 0.844 " | 0.188 ila 0.208 " | 1.5 " | 0.188 ila 0.219 " | 0.368 ila 0.388 " | 3 / 8-16 | €50.93 | |
D | U51500.037.0350 | 3 / 8 " | 0.782 ila 0.844 " | 0.188 ila 0.208 " | 3.5 " | 0.188 ila 0.219 " | 0.368 ila 0.388 " | 3 / 8-16 | €34.94 | |
C | U51500.031.0175 | 5 / 16 " | 0.688 ila 0.719 " | 0.156 ila 0.176 " | 1.75 " | 0.156 ila 0.187 " | 0.307 ila 0.324 " | 5 / 16-18 | €38.17 | |
C | U51500.031.0250 | 5 / 16 " | 0.688 ila 0.719 " | 0.156 ila 0.176 " | 2.5 " | 0.156 ila 0.187 " | 0.307 ila 0.324 " | 5 / 16-18 | €25.02 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Konik ve QD Burçlar
- Topraklama Direnci Test Cihazı Acc.
- Yazanlar ve Araştırmalar
- Motor Taban Plakaları
- Vakum Tamponları
- Dolaplar
- Vinçler ve Arabalar
- Döşeme
- Kaynak Temizleme
- Gölet Aksesuarları
- WHEELER-REX Program 80 Rehberi
- KIPP M5 Diş Boyutu Paslanmaz Çelik Kanat topuzu
- BOSCH Çöp Kovaları
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 15/16-20 Unef
- MARATHON MOTORS Genel Maksat Motorlar, Tek Fazlı, Tamamen Kapalı, Dördü Bir Arada, C Yüz Ayaklı
- ROBERTSHAW Orifis Pilotları
- TB WOODS Kutu Konik Dişli Kutusu
- BALDOR / DODGE GTAH, İki Cıvatalı Yastık Bloğu, Bilyalı Rulmanlar
- WINSMITH SE Encore Serisi, E20 Boyutlu, MDSS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler