GRAINGER Carriage Bolt, 18-8 Stainless Steel
stil | Model | Matkap Boyutu | Baş Dia. | Baş yüksekliği | uzunluk | Kare Yükseklik | Kare Genişliği | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U51500.050.0125 | 1 / 2 " | 1.032 ila 1.094 " | 0.25 ila 0.27 " | 1.25 " | 0.25 ila 0.281 " | 0.492 ila 0.515 " | 1 / 2-13 | €52.08 | |
B | U51500.050.0350 | 1 / 2 " | 1.032 ila 1.094 " | 0.25 ila 0.27 " | 3.5 " | 0.25 ila 0.281 " | 0.492 ila 0.515 " | 1 / 2-13 | €26.39 | |
C | U51500.050.0150 | 1 / 2 " | 1.032 ila 1.094 " | 0.25 ila 0.27 " | 1.5 " | 0.25 ila 0.281 " | 0.492 ila 0.515 " | 1 / 2-13 | €49.11 | |
D | U51500.037.0200 | 3 / 8 " | 0.782 ila 0.844 " | 0.188 ila 0.208 " | 2" | 0.188 ila 0.219 " | 0.368 ila 0.388 " | 3 / 8-16 | €33.77 | |
D | U51500.031.0225 | 5 / 16 " | 0.688 ila 0.719 " | 0.156 ila 0.176 " | 2.25 " | 0.156 ila 0.187 " | 0.307 ila 0.324 " | 5 / 16-18 | €51.94 | |
D | U51500.031.0125 | 5 / 16 " | 0.688 ila 0.719 " | 0.156 ila 0.176 " | 1.25 " | 0.156 ila 0.187 " | 0.307 ila 0.324 " | 5 / 16-18 | €33.76 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Boru / Tüp Fırçalar
- Akım Transdüserleri
- Sürmeli kompas
- Karton Zımba
- Duman ve Duman Tahliye Cihazları
- Kaynak Masaları ve Aksesuarları
- El Arabaları ve El Arabası Aksesuarları
- Veri ve İletişim
- balastlar
- El ve Taşınabilir Lambalar
- SIMONDS Normal Konik Testere Eğesi
- WEILER Minyatür Uç Fırçası
- RICE LAKE 50 lb Kalibrasyon Ağırlığı, Tutma Kolu Stili
- PASS AND SEYMOUR Trademaster Serisi Topraksız İki Tek Kutuplu Kombinasyon Anahtarları
- SPEARS VALVES EPDM Contalı CPVC Yeni Stil Tank Adaptörleri, Soket x SR Fipt SS Yaka
- EATON C Serisi Komple Kompakt Şalterler, F Pano
- Cementex USA Kelepçe Çubukları
- APPROVED VENDOR turnbuckles
- OPTREL Ön Mercek Kapakları
- SALISBURY Sınıf 00 Elektrik Yalıtımlı Lastik Eldiven, 14 İnç, Kırmızı